絞り込み
ブランド
  • ロバートショウ
  • モノタロウ(4)
  • EBM(江部松商事)(414)
  • TKG(170)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](170)
  • キャンブロ(165)
  • Carlisle(カーライル)(123)
  • SUGICO(スギコ)(101)
  • カンダ[厨房用品](85)
  • Vikan(ヴァイカン)(78)
  • 弁慶(本間冬治工業)(70)
  • クイジナート(68)
  • ユニテール(68)
  • パール金属(55)
  • エフ・エム・アイ(51)
  • TORAY(東レ)(48)
  • エムテートリマツ(47)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(44)
  • エス・シー・テクノ(44)
  • アルファ・ローヤル(43)
  • バーテック(38)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置ロバートショウ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃) ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 簡単4ステップのセットアップ ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 NEMA1ケースおよびカバー NEMA4Xモデルあり ディスプレイは白色バックライト付き センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
Ranco(R) A22、A30、9530シリーズ一定差動温度制御装置 ロバートショウRanco(R) A22、A30、9530シリーズ一定差動温度制御装置ロバートショウ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
Ranco(R) A22、A30、9530シリーズの一定差動温度制御装置は、感知された温度に応じて冷蔵システムの電気部品を切り替えるように設計されています。
用途機器、システムの温度管理
ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差動温度制御装置 ロバートショウランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差動温度制御装置ロバートショウ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 固定または調整可能な温度設定 高アンペア数接点 蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】3°F、【コールドオン】0.5°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】23°F、【昇温でオン】47°F、【通常時オフ】11°F、【通常時オン】33.5°FスイッチSPST長さ(inch)キャピラリー:84
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置ロバートショウ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。利用可能なモデルには、120/208/240VACおよび24VACが含まれます。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃) ワイド差動調整(1°F~30°F)(17℃~1℃) センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 センサー付きの8フィートリード線は、18ゲージまたは22ゲージのサーモスタットワイヤーを使用して最大400フィートまで延長可能です。 簡単4ステップ設定 シングルステージおよびツーステージモデルあり NEMA1ケースおよびカバー NEMA4X対応モデルあり ディスプレイは白色バックライト付き センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理仕様【エンクロージャ】NEMA 4X、【シリーズ用途】電子温度制御、【差動】1~30°F (1~16℃)電気定格120/208/240V AC温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)ステージ数2周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差温度制御装置 ロバートショウランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差温度制御装置ロバートショウ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 固定または調整可能な温度設定 高アンペア数接点 蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】30°F、【シリーズ用途】A30シリーズ一定差動制御装置(ダイヤル付き)、【差動】8°F、【昇温でオン】42°F、【通常時オフ】32°F、【通常時オン】40°FスイッチSPSTアジャストダイヤル長さ(inch)キャピラリー:48
ガス圧力レギュレーター ロバートショウガス圧力レギュレーターロバートショウ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ガス圧力調整器(モデル別オプション)。これらのバルブは、セントラルヒーティングユニット、ウォールヒーター、ボイラー、モバイルホームファーネスなど、多くの住宅用および商業用アプリケーション向けに設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 固定または調整可能な温度設定 高アンペア数接点 蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【キャピラリーの長さ】84、【コールドオフ】32°F、【コールドオン】38°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】6°F、【昇温でオン】61°FスイッチSPST
ランコ(R) A12シリーズおよび9531シリーズ 定温起動温度制御装置 ロバートショウランコ(R) A12シリーズおよび9531シリーズ 定温起動温度制御装置ロバートショウ
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Ranco(R)A12および9531シリーズ一定カットイン温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 固定または調整可能な温度設定 高アンペア数接点 蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理長さ(inch)キャピラリー:84

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械