20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A 電源(V)単相100・57W(19W×3) 機能乾燥機能:無
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

O-157対策、保育園、総合病院、老人ホーム等の給食室の必需品!!
付属品しゃもじバケット×1 電源(V)単相100
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)電気式 庖丁殺菌庫
殺菌は紫外線だけで行うので安全。大腸菌、コレラ菌、雑菌等を殺菌
電源(V)単相100・13W 機能乾燥機能なし
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A 電源(V)単相100・500W 機能乾燥機能:有
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃渡33cmまでの庖丁が7本まで収納できます。
外寸(mm)450×160×H580 仕様引掛用穴付 タイプ7本用 長さ(m)コード:約3 電源(V)単相100・10W 殺菌灯GL-10 EBM品番6393200
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

有効深さ(mm)60 質量(kg)2.1 仕切内寸法(mm)113×113 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×502×H99 EBM品番5151000
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EBM(江部松商事)水圧洗米機
水道直結式。操作は簡単。どなたでもすばやく洗米できます。水圧でお米をやさしく研ぎあげ、お米が欠けません。設備工事は簡単であとは水道に直結するだけでOK。
外寸(mm)Φ445×H570 ホース径(Φmm)給水:13 EBM品番597800
1個(7kg)
60,980 税込67,078
翌々日出荷

出米管が本体上部にあるため、設置場所の選択肢が広がります。
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EBM(江部松商事)水圧洗米機
水道直結式。操作は簡単。どなたでもすばやく洗米できます。水圧でお米をやさしく研ぎあげ、お米が欠けません。設備工事は簡単であとは水道に直結するだけでOK。
ホース径(Φmm)給水:20
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効深さ(mm)109 質量(kg)2.06 仕切内寸法(mm)450×450 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×502×H137 EBM品番5145500
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(kg)10.8 電源(V)単相100 消費電力(W)740 外寸(mm)220×350×H315 ブラシスタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属 EBM品番5195900
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷

1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)10 電源(V)単相100 消費電力(W)740 外寸(mm)335×212×H310 ブラシ中心ブラシ(B8)Φ70×H200、周囲ブラシ(B7)Φ70×H180 EBM品番7430600
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

他メーカーのシルバーラックにもご使用できます。持ち手付です。
寸法(mm)455×455 仕様抗菌コーティング EBM品番5142800
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

ジェット気泡水流で米同士の研ぎを強力にし、古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、設置スペースをほとんど必要としません。野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも抜群です
全長(mm)420 ホース長さ(mm)900(水道蛇口取付ホース差込口付) EBM品番4226200
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング