厨房機器・設備・調理機械 :「電気釜」の検索結果
容量(L)2
種別アイボリー
質量(kg)2
外寸(mm)Φ220×深さ90
内径(mm)165
EBM品番6972370
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
仕様炊き上がり時間:50~60分、12杯
付属品計量カップ、しゃもじ
質量(kg)3.1
電源(V)単相100
外寸(mm)255×355×H210
ガス消費量(kW)炊飯時:600、保温時:19.6
EBM品番1140200
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)
材質ステンレス
質量(kg)1.5(満水時:3.3)
流量(L/min)10
使用の目安ろ材:100000L
浄水能力遊離残留塩素:100000L
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番955100
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。