縦型無風スーパーフリーザーダイレイ3日以内出荷
超低温で各種食材の分別保存に最適。食材管理に優れた縦型フリーザー。
全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ちます。
各棚毎に強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
用途引き出し式で各種冷凍食材など多目的な使用が可能質量(kg)72段数5電源AC100V 50/60Hz有効内容量(L)114消費電力(W)(50/60Hz)270/294保冷温度マイナス60℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×639×1273
縦型無風スーパーフリーザーダイレイ3日以内出荷
超低温での各種食材の分別保存に最適。食材管理にも優れた縦型フリーザー。-50℃
中華、点心用食材をはじめ、各種冷凍食品、寿司ネタ、アイスクリームなど多目的な使用が可能。
全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ち、庫内温度を均一化。
各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
有効内容量(L)284外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×710×1840質量(kg)98電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)456/438
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
ページ: 1/ 3
コンクエコシーバイエス税込¥3,298¥2,998