絞り込み
ねじの呼び
- 3/4
- M2(2,271)
- M2.3(725)
- M2.5(1,051)
- M2.6(1,815)
- M3(7,497)
- M3.5(1,573)
- M4(11,013)
- M5(8,708)
- M6(8,810)
- M8(7,096)
- M10(5,632)
- M12(4,844)
- M14(1,564)
- M16(3,015)
- M18(940)
- M20(2,112)
- M22(1,014)
- M24(1,241)
- M30(723)
- W3/8(703)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

アイ・デンデン(1)

六角(17)

六角穴付き(9)

六角穴付き皿(3)
材質
- ステンレスすべて(33)
- SUS304(26)
- SUS310S(1)
- SUS316L(2)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(47)
- S45C(2)
- SCM435(5)
- SNB7(1)
- SS400(1)
- SWRM(2)
取付穴形状

六角穴(12)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(1)
- 1.58(16山)(10)
- 2.54(10山)(47)
- 10(2)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(4)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(3)
- パーカー(1)
- ユニクロ(10)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(23)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(78)
- 冨士精密(9)
- TRUSCO(4)
- ボサード(4)
- 八幡ねじ(4)
- オチアイ(2)
- エスコ(1)
- ツガミ(1)
- ユニカ(1)
- アンブラコ(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・冨士精密・TRUSCO・ボサード・八幡ねじ・オチアイ・エスコ・ツガミ・ユニカ・アンブラコ・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(49件のレビュー)¥448税込¥4931パック(2個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)
大阪魂(34件のレビュー)¥469税込¥5161パック(6個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(6個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(6個)当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥759税込¥8351パック(3個)当日出荷から9日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
標準インサート(E-サート)ユニファイ並目
ツガミ¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
大阪魂¥9,798~税込¥10,778~1パック(1個)翌々日出荷種別-材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付)
池田金属工業¥819~税込¥901~1個5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥260税込¥2861パック(6個)翌々日出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。 戻り止め効果があります。 耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)
大阪魂¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)