絞り込み
ねじの呼び
- 3/4
- M3(587)
- M4(914)
- M5(1,033)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,694)
- M12(1,577)
- M14(614)
- M16(1,046)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(545)
- M27(213)
- M30(349)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(281)
- W1/2(208)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(12)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(12)
- S45C(2)
- SNB7(1)
- SWRM(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(5)
- 2.54(10山)(17)
- 10(1)
ねじ山種類
- ウィット(5)
- ユニファイ並目(UNC)(9)
- ユニファイ細目(UNF)(7)
表面処理
- クロメート(2)
- ユニクロ(5)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(6)
規格
- 1種(3)
1種
二面幅(mm)
- 28.5(1)
- 28.57(1)
- 28.58(2)
- 28.6(2)
28.5・28.57・28.58・28.6
ブランド
- 大阪魂(27)
- 冨士精密(9)
- TRUSCO(2)
- ボサード(2)
- エスコ(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・冨士精密・TRUSCO・ボサード・エスコ・池田金属工業
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(6個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥759税込¥8351パック(3個)当日出荷から9日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付)
池田金属工業¥819~税込¥901~1個5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥28,980税込¥31,8781箱(150個)翌々日出荷材質鉄寸法L(mm)(最大)19.22、(最小)18.47寸法H(mm)(最大)22.6、(最小)21.85山数10表面処理ユニクロ寸法B(mm)(最大)27.02、(最小)26.72寸法C(mm)(最大)30.63、(最小)29.87ねじの呼び3/4ねじ山種類UNC
Uナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ)
冨士精密¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷材質鉄山数10寸法S(mm)28.57表面処理ユニクロ寸法e(mm)(最大)32.99(最小)31.5寸法h(mm)18.1寸法m(mm)約16.3ねじの呼び3/4ねじ山種類UNC