絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • 若井産業(2)
  • 八幡ねじ(2)
ねじの呼び
  • 45mm
  • M2(2,175)
  • M2.3(694)
  • M2.5(989)
  • M2.6(1,852)
  • M3(7,047)
  • M3.5(1,457)
  • M4(10,005)
  • M5(8,096)
  • M6(8,199)
  • M8(6,648)
  • M10(5,188)
  • M12(4,519)
  • M14(1,481)
  • M16(2,762)
  • M18(875)
  • M20(1,926)
  • M22(929)
  • M24(1,136)
  • M30(661)
  • W3/8(624)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (4)
表面処理
  • ユニクロ(2)
ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
789税込868
1セット(4本×5パック)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(8本×5パック)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1セット(4本×5パック)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1セット(2本×5パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ステンレス ヒットビス サラ 若井産業ステンレス ヒットビス サラ若井産業
2,798税込3,078
1パック(60本)
当日出荷
配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
材質ステンレス(SUS ×M7)頭径(mm)10
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
29,660税込32,626
1ケース(100本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
31,010税込34,111
1ケース(150本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
タックロン 45mm 徳用箱 若井産業タックロン 45mm 徳用箱若井産業
3,715税込4,087
1箱(500本)
4日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)45

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘