絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(23)
  • ウイング(21)
  • ヤマヒロ(14)
  • KNフジニッテイ(5)
  • ファスリンク(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • livePro(1)
ねじの呼び
  • M3.9
  • M2(2,175)
  • M2.3(694)
  • M2.5(989)
  • M2.6(1,852)
  • M3(7,047)
  • M3.5(1,457)
  • M4(10,001)
  • M5(8,092)
  • M6(8,194)
  • M8(6,646)
  • M10(5,186)
  • M12(4,516)
  • M14(1,481)
  • M16(2,761)
  • M18(875)
  • M20(1,926)
  • M22(929)
  • M24(1,136)
  • M30(661)
  • W3/8(623)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(10)
頭部形状
(3)
材質
  • ステンレスすべて(21)
  • SUS304(6)
  • SUS410(5)
  • SUSXM7(4)
  • 鉄すべて(30)
  • SWRCH(2)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(21)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
0.7(36山)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • 3価ユニクロ(6)
  • その他(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(5)
  • パシペート(6)
  • ユニクロ(18)
  • ラスパート(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工細ビス 箱入 ウイング木工細ビス 箱入ウイング(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(140本)
当日出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
細ビス(三価クロメート) ファスリンク細ビス(三価クロメート)ファスリンク(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(180本)ほか
当日出荷
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
ステンレス細ビス ファスリンクステンレス細ビスファスリンク(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(180本)
当日出荷
先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質SUS410
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ ウイングコーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジウイング
1,598税込1,758
1箱(900本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジ ウイングコーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジウイング
1,598税込1,758
1箱(1100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)
1,434税込1,577
1箱(500本)ほか
当日出荷
ねじ径d3.9全長L(mm)14.0ねじ長さS(mm)全ねじ適合板厚(mm)合計1.4以下仕様クロムフリー表面処理三価ユニクロ頭部形状頭径D(Φmm)6.0ねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
ステンレス細ビス プラケース入 ウイングステンレス細ビス プラケース入ウイング(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(35本)
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(2000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入 ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入ウイング(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(380本)ほか
当日出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
細ビス〈徳用箱入〉 ウイング細ビス〈徳用箱入〉ウイング
1,588税込1,747
1箱(280本)
当日出荷から9日以内出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ステンレス細ビス 徳用箱入 ウイングステンレス細ビス 徳用箱入ウイング(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(120本)
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入 ウイングステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入ウイング(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(300本)
当日出荷から3日以内出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
翼 コーススレッド カラー(白) プラケース入 ウイング翼 コーススレッド カラー(白) プラケース入ウイング(1件のレビュー)
779税込857
1箱(150本)ほか
当日出荷
木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白穴の形状十字穴2番
ステンレス トルネードポイント トラス パシペート ヤマヒロステンレス トルネードポイント トラス パシペートヤマヒロ(2件のレビュー)
9,098税込10,008
1箱(1000個)ほか
当日出荷
ねじ径d3.9ねじ長さS(mm)全ねじ仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス頭径D(Φmm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0
翼 コーススレッド カラー(白) 中箱入 ウイング翼 コーススレッド カラー(白) 中箱入ウイング(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白穴の形状十字穴2番
ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイステンレス ドリスク サラKNフジニッテイ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント トラス ヤマヒロトルネードポイント トラスヤマヒロ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(1000個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじ径d3.9仕様クロムフリー適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで頭部形状トラスねじ長さS(mm)全ねじ頭高さH(mm)1.6
翼コーススレッド〈小箱入〉半ネジ ウイング翼コーススレッド〈小箱入〉半ネジウイング
599税込659
1箱(240本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
「翼」コーススレッド 徳用箱入 ウイング「翼」コーススレッド 徳用箱入ウイング(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(800本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
ステンレス スリムスレッドフレキ付き OHSATO(大里)ステンレス スリムスレッドフレキ付きOHSATO(大里)(1件のレビュー)
359税込395
1袋(15本)
当日出荷から翌々日出荷
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410ねじの種類半ねじRoHS指令(10物質対応)対応
無溶接用イモムシビス キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用イモムシビスキシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1000本)
当日出荷
薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7適合板厚(mm)1.4以下頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6
「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジ ウイング「翼」コーススレッド 徳用箱入 半ネジウイング
2,198税込2,418
1箱(1200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
翼コーススレッド〈中箱入〉半ネジ ウイング翼コーススレッド〈中箱入〉半ネジウイング
999税込1,099
1箱(550本)ほか
翌々日出荷
高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
HC 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC 石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
719税込791
1パック
当日出荷
施工性の良いコース形状です。 梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。ねじの呼びM3.9呼び径(mm)3.9頭部径(Φmm)8.2材質/処理SWRCH22A/ラスパート
ステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入 ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入ウイング(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(150本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
トルネードポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロトルネードポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
310税込341
1袋(50本)
翌々日出荷
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ラッパ ユニクロ KNフジニッテイドリスク ラッパ ユニクロKNフジニッテイ
959税込1,055
1箱(200本)
5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理ユニクロ種類ドリスクラッパ
ドリスク サラ ユニクロ KNフジニッテイドリスク サラ ユニクロKNフジニッテイ
1,298税込1,428
1箱(350本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質表面処理ユニクロ種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ
翼コーススレッド〈中箱入〉全ネジ ウイング翼コーススレッド〈中箱入〉全ネジウイング
999税込1,099
1箱(500本)ほか
翌々日出荷
高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
スリムローレットビス 箱入 ウイングスリムローレットビス 箱入ウイング
2,998税込3,298
1箱(200本)
翌々日出荷
際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
用途あらゆる内装造作作業に。材質頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
トルネードポイント フラットモド ユニクロ ヤマヒロトルネードポイント フラットモド ユニクロヤマヒロ
4,798税込5,278
1箱(1000個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕様クロムフリー全長L(mm)12.0適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8までねじ径d3.9頭径D(Φmm)11.0アズワン品番65-2097-80ねじサイズ4×12RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.2
ステンレス トルネードポイント フラットモド ヤマヒロステンレス トルネードポイント フラットモドヤマヒロ
9,998税込10,998
1箱(1000個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕様クロムフリー全長L(mm)12.0適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8までねじ径d3.9頭径D(Φmm)11.0アズワン品番65-2101-13ねじサイズ4×12RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.2
ドリスク サラリブ付 ユニクロ KNフジニッテイドリスク サラリブ付 ユニクロKNフジニッテイ
1,098税込1,208
1箱(500本)ほか
5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクリブ付寸法H(mm)3ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9
(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
ステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭 ウイングステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭ウイング
1,198税込1,318
1箱(110本)
当日出荷から翌々日出荷
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
翼コーススレッド〈徳用箱入〉全ネジ ウイング翼コーススレッド〈徳用箱入〉全ネジウイング
1,698税込1,868
1箱(800本)
翌々日出荷
高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
KM 軽天ビス ナベ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂KM 軽天ビス ナベ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
6,898税込7,588
1箱(1000本)
当日出荷
ねじの呼びM3.9材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状なべ
ユニクロ ジャックポイント ランスタッチ トラス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ランスタッチ トラスヤマヒロ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(1000個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕様クロムフリー全長L(mm)13.0適合板厚(mm)合計1.4以下頭部形状トラスねじ径d3.9頭径D(Φmm)6.0アズワン品番65-2100-31ねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
ステンレス トルネードポイント トラス AZワッシャー付 ヤマヒロステンレス トルネードポイント トラス AZワッシャー付ヤマヒロ
18,980税込20,878
1箱(700個)
3日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕様クロムフリー全長L(mm)13.0適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで頭部形状トラスねじ径d3.9頭径D(Φmm)11.8アズワン品番65-2102-06ねじサイズ4×16RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0座高h(mm)3.0

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘