絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(192)
  • ヤマヒロ(50)
  • ウイング(47)
  • 若井産業(28)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(19)
  • サイマコーポレーション(17)
  • OHSATO(大里)(15)
  • 日本パワーファスニング(14)
  • 八幡ねじ(13)
  • エスコ(12)
  • TRUSCO(7)
  • KNフジニッテイ(7)
  • 九飛勢螺(6)
  • 八尾製鋲(5)
  • ファスリンク(4)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(2)
  • ノーブランド(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 東日本パワーファスニング(1)
ねじの呼び
  • M4.2
  • M2(2,175)
  • M2.3(694)
  • M2.5(989)
  • M2.6(1,852)
  • M3(7,047)
  • M3.5(1,457)
  • M4(10,005)
  • M5(8,096)
  • M6(8,199)
  • M8(6,648)
  • M10(5,188)
  • M12(4,519)
  • M14(1,481)
  • M16(2,762)
  • M18(875)
  • M20(1,926)
  • M22(929)
  • M24(1,136)
  • M30(661)
  • W3/8(624)
頭部形状
頭部形状
なべ(19)
頭部形状
トラス(14)
頭部形状
ボタン(4)
頭部形状
(4)
頭部形状
(1)
頭部形状
(32)
材質
  • ステンレスすべて(123)
  • A2(1)
  • SUS304(44)
  • SUS305(2)
  • SUS410(45)
  • SUSXM7(8)
  • 樹脂すべて(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 鉄すべて(174)
  • SWCH18A(1)
取付穴形状
取付穴形状
ツーホール(8)
取付穴形状
トライウイング(4)
取付穴形状
ピン6ロブ(6)
取付穴形状
ワンサイド(4)
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(57)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.41(18山)(12)
  • 2.8(3)
  • 3.2(1)
  • その他(3)
1.41(18山)・2.8・3.2・その他
表面処理
  • 3価クロメート(6)
  • 3価シルバー(3)
  • 3価ブラック(13)
  • 3価ホワイト(19)
  • 3価ユニクロ(33)
  • その他(6)
  • つや消し黒(1)
  • カラー(12)
  • クロメート(24)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(31)
  • パーカー(1)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(48)
  • ラスパート(10)
  • 生地/未処理(3)
  • 茶ブロンズ(5)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒染め(8)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価シルバー・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ニッケル・パシペート・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(400本)ほか
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじワッシャー木用ねじNP八幡ねじ(49件のレビュー)
489税込538
1パック(180本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
339税込373
1袋(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用材質スチール
木が割れにくいビス プレミアム OHSATO(大里)木が割れにくいビス プレミアムOHSATO(大里)(9件のレビュー)
519税込571
1パック(70本)ほか
当日出荷
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ頭部形状フラット
木が割れにくいビス プレミアムBK OHSATO(大里)木が割れにくいビス プレミアムBKOHSATO(大里)(5件のレビュー)
499税込549
1パック(60本)ほか
当日出荷
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント モドトラスヤマヒロ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(200個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(40件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(200本)ほか
当日出荷
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクXM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(500本)ほか
当日出荷
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
コーススレッド フレキ付 ファスリンクコーススレッド フレキ付ファスリンク(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(200本)ほか
当日出荷
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌日出荷
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質表面処理イオニスコート
ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロステンレス ジャックポイント ナベヤマヒロ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(200個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
種別クロムフリーねじ長さS(mm)全ねじ
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(80本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ ウイングコーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジウイング
1,198税込1,318
1箱(400本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロユニクロ ジャックポイント リーマーフレキヤマヒロ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(300個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様クロムフリー材質種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1000本)ほか
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(2件のレビュー)
559税込615
1パック(75本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
840税込924
1セット(30本×4パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド 若井産業コーススレッド若井産業
539税込593
1パック(90本)
当日出荷から3日以内出荷
粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロビスコン 皿 三価シルバーヤマヒロ(2件のレビュー)
699税込769
1箱(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジ ウイングコーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジウイング
1,198税込1,318
1箱(500本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿ヤマヒロ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(120個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1パック(150本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(220本)ほか
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(25本)ほか
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロステンレス ジャックポイント モドトラスヤマヒロ
3,960税込4,356
1箱(300本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業ラスパート 板金ビス(つや消し黒)若井産業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(300本)ほか
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
内装ビス 若井産業内装ビス若井産業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(225本)ほか
当日出荷
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
ユニクロ ジャックポイント ナベ ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ナベヤマヒロ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(200個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ
ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ ヤマヒロドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロヤマヒロ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上ユニクロ頭部形状トラスねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ステンレス ビスコン 皿 ヤマヒロステンレス ビスコン 皿ヤマヒロ
1,698税込1,868
1箱(100個)ほか
当日出荷
仕様クロムフリー頭部形状仕上パシペート
ステンレス万能ビス フレキ付 徳用箱入 ウイングステンレス万能ビス フレキ付 徳用箱入ウイング(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(270本)ほか
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
ステンレス ビスコン ナベ ヤマヒロステンレス ビスコン ナベヤマヒロ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
板金ビス ステンレス(SUS410) 若井産業板金ビス ステンレス(SUS410)若井産業(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(260本)ほか
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
マルチカットビス黒 八幡ねじマルチカットビス黒八幡ねじ(1件のレビュー)
960税込1,056
1セット(70本×2パック)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(300個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロ
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(1件のレビュー)
759税込835
1パック(70本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
材質
(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質SUS410寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)大阪魂(12件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(10000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS304種類丸ワッシャー
ステンレス ジャックポイント 荒目  皿  特小頭 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭ヤマヒロ(1件のレビュー)
3,996税込4,396
1箱(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス(SUS410)仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿特小頭ねじ径d4.2頭径D(Φmm)6ねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル幅dk(mm)3.4
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘