絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(34)
  • ウイング(11)
  • ヤマヒロ(7)
  • 若井産業(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • M5.3
  • M2(2,174)
  • M2.3(694)
  • M2.5(989)
  • M2.6(1,851)
  • M3(7,038)
  • M3.5(1,457)
  • M4(9,992)
  • M5(8,088)
  • M6(8,190)
  • M8(6,640)
  • M10(5,179)
  • M12(4,518)
  • M14(1,481)
  • M16(2,763)
  • M18(875)
  • M20(1,927)
  • M22(930)
  • M24(1,137)
  • M30(662)
  • W3/8(623)
頭部形状
頭部形状
六角(2)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(5)
  • SUS305(1)
  • SUS410(5)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • FRP(1)
  • (31)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(10)
取付穴形状
四角穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.6(1)
  • 3.18(1)
1.58(16山)・1.6・3.18
表面処理
  • 3価シルバー(3)
  • 3価ブラック(4)
  • 3価ホワイト(6)
  • 3価ユニクロ(3)
  • カラー(4)
  • クロメート(2)
  • ジオメット(1)
  • ディスゴ(1)
  • パシペート(7)
  • ユニクロ(7)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 黒染め(1)
3価シルバー・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・ジオメット・ディスゴ・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(416件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロビスコン 皿 三価シルバーヤマヒロ(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入 ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入ウイング(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(50本)
当日出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ガッツビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ガッツビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(200本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。材質表面処理ディスゴ
ステンレス ビスコン 皿 ヤマヒロステンレス ビスコン 皿ヤマヒロ
2,498税込2,748
1箱(80個)ほか
当日出荷
仕様クロムフリー頭部形状仕上パシペート
ステンレス ビスコン ナベ ヤマヒロステンレス ビスコン ナベヤマヒロ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーススレッド・ロングタイプ ウイングステンレスコーススレッド・ロングタイプウイング
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。材質ステンレスSUS410表面処理パシペートねじ長さ(mm)65頭径(Φmm)9穴の形状十字穴2番
シルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラ ウイングシルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラウイング
849税込934
1箱(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー ヤマヒロビスコン ノンヘッド 三価シルバーヤマヒロ(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)ほか
当日出荷
プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
仕様クロムフリー材質ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ビスコン ナベ  三価シルバー ヤマヒロビスコン ナベ 三価シルバーヤマヒロ(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(800個)
翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(5000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂角ワッシャー(特寸)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(800個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類角ワッシャー表面処理クロメート
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
169税込186特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
(+)(カット付)コーススレッドラッパ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)(カット付)コーススレッドラッパ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ
堅木用コーススレッド 若井産業堅木用コーススレッド若井産業
4,798税込5,278
1箱(90本)
当日出荷から6日以内出荷
防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
ステン堅木コース 極 若井産業ステン堅木コース 極若井産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(35本)
翌々日出荷
錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!
材質ステンレス
タピックスロング ユニクロ 八幡ねじタピックスロング ユニクロ八幡ねじ
1,600税込1,760
1セット(6本×5パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。材質呼び5.3表面処理ユニクロめっき
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ
木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 ウイング木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉ウイング
5,398税込5,938
1箱(100本)
翌々日出荷
コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。 頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。
材質ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理ユニクロ穴の形状四角穴3番
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(5000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
シルバービス〈プラケース入〉サラ ウイングシルバービス〈プラケース入〉サラウイング
849税込934
1箱(60本)ほか
翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質表面処理シルバーコート
丸ワッシャー GE(FRP) 大阪魂丸ワッシャー GE(FRP)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質FRP種類丸ワッシャー
シルバービス〈徳用箱入〉サラ ウイングシルバービス〈徳用箱入〉サラウイング
6,998税込7,698
1箱(1200本)ほか
翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質表面処理シルバーコート
万能ビス〈箱入〉 ウイング万能ビス〈箱入〉ウイング
1,398税込1,538
1箱(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強度・作業性に優れた日本製万能ビス。ユニクロメッキ仕様。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
2,698税込2,968
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理茶ブロンズ
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(5000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
(+)スプーンねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)スプーンねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,098税込3,408
1箱(100個)
翌々日出荷
材質表面処理クロメート
ユニクロ (カットツキ)コース ラッパ 大阪魂ユニクロ (カットツキ)コース ラッパ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ビス先端のカット刃が木の繊維を切断しながら食い込んで行くので無理がなく、木割れ・頭飛びを起こしません。 鋭いビス先で食い付きも良く、作業性が向上します。
サイズ5.3×200×63寸法d(mm)9寸法S(mm)63ねじ径d5.3
ユニクロ ウエハーラミネートスクリュー 大阪魂ユニクロ ウエハーラミネートスクリュー大阪魂
667税込734
1袋(33個)ほか
翌々日出荷
ウエハーラミネートスクリュー 主にALCにランナーを留める際に使用するビスです。 先端2条のため、ランナーに下穴をあけることなく、 大きな頭径と共に一発でしっかりと留まります。 ※インパクトドライバーをご使用の際トルクのかけ過ぎにご注意ください。
寸法d(mm)10.5
ダンバ ステンキャップ 木下地用 山座セット 座金外径25mm 若井産業ダンバ ステンキャップ 木下地用 山座セット 座金外径25mm若井産業
6,800税込7,480
1袋(100セット)
5日以内出荷
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ頭部形状六角材質(座金)SUS304パッキンネオパッキン
ダンバ ステンキャップ 木下地用 山座セット 座金外径20mm 若井産業ダンバ ステンキャップ 木下地用 山座セット 座金外径20mm若井産業
6,734税込7,407
1袋(100セット)
5日以内出荷
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ頭部形状六角材質(座金)SUS304パッキンネオパッキン
シルバービス〈徳用箱入〉ステンレスサラ ウイングシルバービス〈徳用箱入〉ステンレスサラウイング
13,980税込15,378
1箱(500本)ほか
翌日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
シルバービス〈徳用箱入〉ナベ ウイングシルバービス〈徳用箱入〉ナベウイング
6,998税込7,698
1箱(900本)ほか
翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
シルバービス〈プラケース入〉ナベ ウイングシルバービス〈プラケース入〉ナベウイング
849税込934
1箱(120本)ほか
翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
ステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉 ウイングステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉ウイング
4,698税込5,168
1箱(90本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
アルスタッチ ヤマヒロアルスタッチヤマヒロ
3,998税込4,398
1箱(400個)
3日以内出荷
ALC下地にランナーを固定する専用ネジです。
仕様クロムフリーサイズ5.3×38全長L(mm)38仕上三価ユニクロ頭部厚(mm)10.5ねじ径d5.3頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2097-68ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
外装壁タイル用コンクリート用ビス INAX(LIXIL)外装壁タイル用コンクリート用ビスINAX(LIXIL)
37,980税込41,778
1ケース
5日以内出荷
ねじの呼びM5.3材質/処理ステンレス(SUS410)/スパック処理ねじ頭径(mm)Φ9ねじ径(Φmm)5.3
エルビス 鉄ラスパート フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エルビス 鉄ラスパート フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1セット(45本)
翌々日出荷
材質仕様5.3X75 (60本)、鉄ラスパート処理トラスコ品番858-5961サイズ5.3mm×90mm質量(g)401ねじの呼びM5.3
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理茶ブロンズ

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘