ねじ・ボルト・釘 :「M2 ネジ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(10個)
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質PEEK 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(50個)
特価
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 ねじ規格並目
1袋(20個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) ねじ規格並目
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 1袋入数(個)10 寸法L1(mm)0.5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質PPS 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじ
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
649 税込714
4日以内出荷

頭部形状 材質SUSXM7 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付きなべ小ねじ
比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角 耐熱温度(℃)180
1パック(20個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部形状なべ 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 耐熱温度(℃)180
1パック(20個)ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット)
種別六角ナットのみ 材質PPS 頭部形状六角
1パック(20個)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部形状 材質SUSXM7 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(10個)
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目
1個
特価
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります