絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(385)
頭部形状
六角穴付き(742)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(141)
頭部形状
四角(30)
頭部形状
(77)
頭部形状
根角ボルト(38)
頭部形状
極低頭(94)
頭部形状
(1,920)
頭部形状
超極低頭(29)
材質
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(199)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
ワンサイド(12)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(1,450)
取付穴形状
十字穴(4,051)
取付穴形状
四角穴(20)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: ねじ・ボルト・釘

43,787件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-4八幡ねじ(2件のレビュー)
689税込758
1箱(80本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
ナイロンプラグS フィッシャージャパンナイロンプラグSフィッシャージャパン(2件のレビュー)
689税込758
1箱(100個)
当日出荷
回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
角ワッシャー 大形(鉄/ドブ) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ドブ
袋ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂袋ナット ウィット(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類ウィット
四角ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂四角ナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱)大阪魂(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(60個)ほか
当日出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
寸切(ステンレス)  インチ・ウイット  長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) インチ・ウイット 長さ285mm大阪魂(4件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類ウイット
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(410本)ほか
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(160本)ほか
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
M20 六角ナット[一種](10個) エスコM20 六角ナット[一種](10個)エスコ
660税込726
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-120
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00廣杉計器(6件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)
1,434税込1,577
1箱(500本)ほか
当日出荷
ねじ径d3.9全長L(mm)14.0ねじ長さS(mm)全ねじ適合板厚(mm)合計1.4以下仕様クロムフリー表面処理三価ユニクロ頭部形状頭径D(Φmm)6.0ねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
カベロックサラ(パック品) 若井産業カベロックサラ(パック品)若井産業(9件のレビュー)
569税込626
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
タップスター(SUS410) 大阪魂タップスター(SUS410)大阪魂(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(15個)ほか
当日出荷
付属品専用ソケット1本材質SUS410
六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/生地)大阪魂
339税込373特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)大阪魂(7件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)ほか
当日出荷
種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品)丸エム製作所(4件のレビュー)
529税込582
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
テーパーピン(S45C/Q) 大阪魂テーパーピン(S45C/Q)大阪魂(5件のレビュー)
559税込615
1パック(11個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上S45C/Q種類テーパーピン
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
59税込65
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
167税込184
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(Φ30.1穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ30.1穴用)TAKIGEN(タキゲン)
48税込53
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
ヘクスドリルビス ステンレス アックスブレーンヘクスドリルビス ステンレスアックスブレーン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(52本)ほか
当日出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000廣杉計器(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)ノーブランド
179税込197特価
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SS400表面処理無電解ニッケルタイプオスメス
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(250個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角フランジ材質穴の形状プラスマイナス表面処理ユニクロ
POP ジャックナット LN(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP ジャックナット LN(パック品)ポップリベット・ファスナー(7件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質SPCC表面処理亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1箱(70個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
ハードロックナット TRUSCOハードロックナットTRUSCO(3件のレビュー)
969税込1,066
1パック(7個)ほか
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質SS400相当材タイプH-1・リム付表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(110本)ほか
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
(+)鍋小ネジ(レニー) 大阪魂(+)鍋小ネジ(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質RENY(レニー)穴の形状十字穴
カレイナット(鉄/三価クロメート) ポップリベット・ファスナーカレイナット(鉄/三価クロメート)ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(100個)
当日出荷
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
ドリルねじナベ TRUSCOドリルねじナベTRUSCO(3件のレビュー)
719税込791
1パック(108本)ほか
当日出荷
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
割ピン 少量パック TRUSCO割ピン 少量パックTRUSCO(2件のレビュー)
269税込296
1袋(20本)ほか
当日出荷
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:なし
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状
皿ばね 重荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング(5件のレビュー)
399税込439
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類皿ばね
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
339税込373
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質タイプRタイプ表面処理三価ホワイト

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘