絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(385)
頭部形状
六角穴付き(742)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(141)
頭部形状
四角(30)
頭部形状
(77)
頭部形状
根角ボルト(38)
頭部形状
極低頭(94)
頭部形状
(1,920)
頭部形状
超極低頭(29)
材質
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(199)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
ワンサイド(12)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(1,450)
取付穴形状
十字穴(4,051)
取付穴形状
四角穴(20)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: ねじ・ボルト・釘

43,787件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードプラグ(ビスタイプ) マーベルボードプラグ(ビスタイプ)マーベル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業ラスパート 板金ビス(つや消し黒)若井産業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(470本)ほか
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス) サイマコーポレーションピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)サイマコーポレーション(22件のレビュー)
799税込879
1パック(5本)ほか
当日出荷から34日以内出荷
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(45本)ほか
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
プレス蝶ボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(9件のレビュー)
489税込538
1パック(9個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
セットキャップカバー(100ケ入りパック) 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(100ケ入りパック)真田化鋼(S・ROSE)
459税込505
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ材質ポリエチレン内径(Φmm)13寸法H(mm)3.5寸法L(Φmm)16
蝶ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)蝶ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
139税込153
1袋(4個)ほか
当日出荷
工具を使用しないで、手で締めたり緩めたりできるナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
スナップリング(軸用) TRUSCOスナップリング(軸用)TRUSCO(4件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。材質ばね用鋼(S65C相当)
エンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用) KKVコーポレーションエンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用)KKVコーポレーション
5,698税込6,268
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカノンプラビス 得用パック シルバーサラユニカ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(1000本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
529税込582
1袋(232本)ほか
当日出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
ステンレス フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス フックボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
749税込824
1袋(10組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(15本)ほか
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(1200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
小形六角ナット 1種(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 1種(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
369税込406特価
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウィット
ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷
ねじピッチ(mm)1六角対辺(mm)4寸法d1(mm)13寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
448税込493
1パック(17個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
六角ナット(1種・三価クロメート) TRUSCO六角ナット(1種・三価クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(129個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)仕様ナット1種規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当 日産ネジ六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当日産ネジ
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
材質SUS304相当耐熱温度(℃)150(シール)RoHS指令(10物質対応)対応
M6  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM6 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ(1件のレビュー)
460税込506
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1入数12個ねじサイズM6
M4  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM4 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ
375税込413
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7入数12個ねじサイズM4
蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(8個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
M 2 平ワッシャー(ステンレス製/79枚) エスコM 2 平ワッシャー(ステンレス製/79枚)エスコ(2件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)6内径(Φmm)2厚さ(mm)0.4エスコ品番EA949LX-202
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO
799税込879
1パック(3本)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH)種別全ねじ規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000 廣杉計器ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000廣杉計器(5件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
取付下地補強セット どこでも下地スピードミニ 高島取付下地補強セット どこでも下地スピードミニ高島(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 1~2時間程度で下地が形成できます。壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
409税込450
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質ステンレス表面処理アロック穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類フラッシュポイントナベねじの種類全ねじ
小形六角ナット 1種(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 1種(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
高ナット 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(18件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷
材質長さL(mm)30表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
(+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス穴の形状プラスマイナス
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
339税込373特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ナット1種(レニー) 大阪魂六角ナット1種(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質RENY(レニー)規格1種ねじ山種類メートル並目

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘