絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(385)
頭部形状
六角穴付き(742)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(141)
頭部形状
四角(30)
頭部形状
(77)
頭部形状
根角ボルト(38)
頭部形状
極低頭(94)
頭部形状
(1,920)
頭部形状
超極低頭(29)
材質
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(199)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
ワンサイド(12)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(1,450)
取付穴形状
十字穴(4,051)
取付穴形状
四角穴(20)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: ねじ・ボルト・釘

43,787件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)TRUSCO
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)大阪魂(42件のレビュー)
819税込901
1パック(55個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(3件のレビュー)
639税込703
1パック(45個)ほか
当日出荷
小口のパック売りです並目ウィットねじ
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目規格3種ねじの種類ナット
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
239税込263
1パック(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製トラス頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
リンチピン(三価ホワイト/3本) エスコリンチピン(三価ホワイト/3本)エスコ
880税込968
1袋(3本)
翌日出荷
用途小型から大型サイズの農機や建機、防獣柵、防風・防雪柵の部品の抜け止めに材質表面処理三価ホワイト
保護キャップ Lアングル用 (10個入) 黄 岩田製作所保護キャップ Lアングル用 (10個入) 黄岩田製作所
849税込934
1袋(10個)
翌日出荷
Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVCタイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
EL 角パイプアウターキャップ AWJEL 角パイプアウターキャップAWJ
1,198税込1,318
1セット(10個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
105税込116
1袋(10個)ほか
翌日出荷
穴用。
材質
木下地鉄板小波ポリカ 若井産業木下地鉄板小波ポリカ若井産業
2,698税込2,968
1箱(100本)
当日出荷
材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
プラスチック留め具 TRUSCOプラスチック留め具TRUSCO(6件のレビュー)
379税込417
1セット(20個)
当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様2018年トラスコ掲載ページ2 0630
M 2 平ワッシャー(ユニクロメッキ/250枚) エスコM 2 平ワッシャー(ユニクロメッキ/250枚)エスコ
265税込292
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-102厚さ(mm)0.4内径(Φmm)2外径(Φmm)6
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用) 廣杉計器スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)廣杉計器(1件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ノンヘッドヤマヒロ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(300個)ほか
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(400g)
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
359税込395
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
509税込560
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
テーパピン(鉄) 大阪魂テーパピン(鉄)大阪魂(2件のレビュー)
379税込417特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上種類テーパピン
フランジナット セレート付き(ステンレス/コート)(パック品) 大阪魂フランジナット セレート付き(ステンレス/コート)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
299税込329
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質ステンレス表面処理コート寸法c(mm)(最小)1.5ねじ山種類メートル並目
ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム) 大阪魂ECO-BS 鏡止めナットC(黄銅(低カドミ材)/クローム)大阪魂(9件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷
材質黄銅(低カドミ材)表面処理クローム
スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
459税込505
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質種類スナップピン表面処理三価ホワイト
FRXナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXナベ (SUS410)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類FRXナベ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
139税込153特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
439税込483特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別-材質/仕上ステンレス頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ ダブルポイント (鉄/黒染め)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
439税込483特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒色酸化皮膜先端形状ダブルポイント穴の形状六角穴
テーパプラグ浮き(構造用炭素鋼/黒色酸化皮膜) 大阪魂テーパプラグ浮き(構造用炭素鋼/黒色酸化皮膜)大阪魂(7件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質/仕上構造用炭素鋼(SWCH10R)/黒色酸化皮膜
ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカーボネイト連結傘釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(270本)
当日出荷
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。 クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38外径(mm)(亀座)16材質ポリカーボネイト質量(g)200
タップスター用ソケット 日本パワーファスニングタップスター用ソケット日本パワーファスニング(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用全長(mm)50六角軸二面幅(mm)6.35仕様タップスター専用ソケット材質スチール電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200回転数(min-1[回/分])0~2600
六角ナット1種(塩ビ(PVC)) 大阪魂六角ナット1種(塩ビ(PVC))大阪魂(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質塩化ビニール(PVC)規格1種
板金ビス ステンレス(SUS410) 若井産業板金ビス ステンレス(SUS410)若井産業(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(260本)ほか
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(5件のレビュー)
250税込275
1セット(18個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
エンドねじキャップ ボルト・ナット用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ ボルト・ナット用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
369税込406
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。材質PVC
M8  袋ナット (ステンレス/8個) エスコM8 袋ナット (ステンレス/8個)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1パック(8個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25入数8個ねじサイズM8
M5  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM5 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ
395税込435
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8入数12個ねじサイズM5
端子ねじ サトーパーツ端子ねじサトーパーツ
459税込505
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料対応表
フリーサイズリベット SK11フリーサイズリベットSK11(5件のレビュー)
249税込274
1パック(15本)ほか
当日出荷
1サイズのリベットで広範囲の板厚に対応できます。広範囲の板厚に対応できるハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。
用途部材と母材の締結。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘