ねじ・ボルト・釘 :「アスファルト用釘」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
長さ(mm)70
材質SUS410
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
呼び径M10
材質SUS410
ねじ長さ(mm)70
表面処理ダクロ
適合材アスファルト
1箱(2本×5パック)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。
表面処理電気亜鉛メッキ
材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。
表面処理ユニクローム
材質硬鋼線材
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。