ねじ・ボルト・釘 :「コンクリート ネイル」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アックスブレーンネイルプラグ135本入
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)5×25 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)1.1、(ALC)0.3
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。 線径(Φmm)2.5 頭部径(Φmm)5.6 形状スムース 表面処理ユニクロメッキ
1ケース(200本×20巻)
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。 表面処理ユニクローム 材質硬鋼線材
1箱(500g)ほか
398 税込438
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。 材質本体:ナイロンビス:スチール 適合材ALC・コンクリート
1箱(100本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(94本)
565 税込622
当日出荷

熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。 表面処理電気亜鉛メッキ 材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
1パック(13本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途コンクリートへの木材の取り付け 頭部径(Φmm)5.6 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 形状スムース 表面処理ユニクロメッキ
1箱(2000本×2箱)ほか
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(2000本)
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(30本)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネイルプラグ
取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに 適合材ALC・コンクリート 材質本体:ナイロン、ビス:スチール 質量(kg)2 頭部形状サラ
1セット(800本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALC版の下穴不要。
用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。 材質ステンレス
1パック(20本)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ヒットネイル
ALC専用のファスナーです。 下穴不要、打つだけで内部を砕かずガッチリ締結。
用途ALC専用ファスナー 適合材ALC
1袋(2個)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アックスブレーンネイルプラグBOXセット
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。1,000本入りお買い得セット。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC 材質SUS430
1箱(40本×5パック)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロンビス:ステンレス
1箱(100本)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アックスブレーンネイルプラグ70本入
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)6×42 下穴径(Φmm)6.0~6.4 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)2.0、(ALC)0.7
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)5×35 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)1.2、(ALC)0.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
用途板金役物+ALC 材質SUS430 全長(mm)38 ねじ径(mm)3.5 最大取付物厚さ(mm)5
1箱(100本)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1セット(50本)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アックスブレーンネイルプラグ160本入
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。 寸法(mm)4×25 下穴径(Φmm)4.2~4.3 適合材ALC、コンクリート 引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1袋(200個)
11,594 税込12,753
3日以内出荷


1箱(100個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

1箱(50本)
9,298 税込10,228
5日以内出荷

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプナベ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(150本)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプサラ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(200本)ほか
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。 形状スムース 線径(Φmm)2.5 表面処理ユニクロメッキ 頭部径(Φmm)5.6
1ケース(300本×20巻)
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプサラ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム)
1パック(750本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 ねじ径M4 タイプナベワッシャー頭 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(150本)ほか
739 税込813
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質 質量(g)500
1セット(60本)ほか
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプナベ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(400本)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 ねじ径M4 タイプサラ頭 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理パシペート 適合材コンクリート、レンガ、ブロック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200本)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 ねじ径M4 タイプナベワッシャー頭 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(750本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 ねじ径M4 タイプナベ頭 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理パシペート 適合材コンクリート、レンガ、ブロック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200本)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 表面処理三価ユニクロ ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
1箱(300本×10巻)
7,398 税込8,138
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 ねじ径M4 タイプナベワッシャー頭 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理パシペート 適合材コンクリート、レンガ、ブロック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(150本)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部径(Φmm)5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 材質硬鋼線材 ねじ頭径(mm)5.5 連結方式プラシート 胴部形状普通
1箱(200本×10巻)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

焼入ピン
用途コンクリート用 材質 連結方式プラシート 胴部形状普通
1箱(50本×40巻)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(70本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります