ねじ・ボルト・釘 :「ナット締め付けトルク」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本プララドテンションナット
大型ボルトを「1/100の小さなトルク」で締め付けができるナットです。動力源は不要です、電気もエアーも使わずトルクレンチだけで締め付けができます。ボルト径M56の場合、標準締付トルク約8600Nm必要のところテンションナットなら必要トルクがたった80Nmで締め付けが可能です。特許構造の斜面ディスクによって緩まろうとする逆回転方向へ力が働くほど、より高い軸力で締まる構造の緩まないナットです。激しい振動のある機械でボルト緩みにお困りの場合にも解決できるナットです。
用途大型ボルトの締め付け、緩め作業用。激しい振動のあるボルトの緩み防止に。大型プレス機、押し出し成形機、鍛造プレス機の支柱ナットの大型ボルト締め付けに。圧延機のスラストカラー、タイロッド、サイドトリマーナット、鋳造機の大型ボルト締め付けに。ガスタービン、蒸気タービン、発電機のタービンカップリングボルト、ロッドに。ロール軸受け、スリッターナイフ、クレーンに。油圧シリンダー、フランジカップリングのボルト締め付けに。 材質クロムモリブデン鋼
1個
27,980 税込30,778
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容ボルト、ナット、座金 規格国土交通大臣認定 国住指 第309号 等級F8T 頭部形状六角
1箱(80個)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 寸法A(mm)3 表面処理3価ホワイト B(°)50 強度区分4
1箱(600個)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります