ねじ・ボルト・釘 :「ネジ 5mm」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
359 税込395
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状極薄ローヘッド
1個ほか
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

表面処理クローム 頭部形状極薄ローヘッド
1箱(100個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 頭部形状極薄ローヘッド
1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

表面処理クロメート 頭部形状極薄ローヘッド
1箱(100個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1パック(14個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート
キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目/細目(M/M1) 材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7962-06
1本
725 税込798
当日出荷

ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個) 材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7961-75
1本
295 税込325
翌日出荷

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
320 税込352
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-87 ボルト寸法M12×55
1個
3,580 税込3,938
3日以内出荷

1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-37 ボルト寸法M12×25
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7959-86 ボルト寸法M12×75
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用ねじ切りに。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端 精度4H シャンク径(mm)6.35 精度表記4H
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
用途インサートねじの挿入に。 材質工具鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
9,698 税込10,668
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価ブラック 頭部形状ローヘッド 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 材質SUS304CUN 表面処理パシペート
1本
90 税込99
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります