ねじ・ボルト・釘 :「プラグNPT」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
商品豆知識
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている
アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、
一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
材質圧造用炭素鋼
表面処理黒色酸化皮膜
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化被膜
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。
サイズ呼びとねじ山数:1"1/4-11・1/2
寸法a(mm)10.66
寸法D(Φmm)41.864
寸法E(mm)3
寸法B(mm)19.23
寸法D1(Φmm)40.218
寸法l(mm)20.6
寸法d2(Φmm)37.3
寸法K(mm)約2.2
寸法m(mm)19.05
1個
¥10,354
税込¥11,389
翌々日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/16-27
寸法a(mm)0.47
寸法D(Φmm)7.779
寸法E(mm)1.3
寸法B(mm)4.03
寸法D1(Φmm)7.142
寸法l(mm)6.35
寸法d2(Φmm)6
寸法K(mm)1
寸法m(mm)3.97
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/16-27
寸法a(mm)0.47
寸法D(Φmm)7.779
寸法E(mm)1.3
寸法B(mm)4.03
寸法D1(Φmm)7.142
寸法l(mm)6.35
寸法d2(Φmm)6
寸法K(mm)1
寸法m(mm)3.97
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。