ねじ・ボルト・釘 :「ワイヤー釘」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に
材質軟鋼線材
先端鈍先
頭部布目頭
胴部スムース
用途梱包、パレット、一般木材。
材質軟鋼線材
形状スクリュー
連結方式ワイヤー
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
適合規格JIS適合品
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スクリュー
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟鋼線材
分類フロア釘
頭部径(Φmm)4.2
連結方式ワイヤ
胴部形状リバースロック
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質鉄(軟鋼線材)
トラスコ品番828-1067
形状スムース
質量(kg)19
寸法L(mm)50
寸法H(mm)5
寸法d(mm)2.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用
材質スチール
表面処理着色
全長(mm)65
先端形状チゼルポイント
頭部径(Φmm)7
胴径(Φmm)2.9
主な用途梱包
連結方式ワイヤ
胴部形状スクリュー
1箱(250本×20巻)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
頭部径(Φmm)5.8
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
材質硬鋼線材
分類鋼板釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スクリュウ
適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途ワイヤ連結釘(2×4用)。
材質軟鋼線材
長さ(mm)65
形状スムース
対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S
胴径(Φmm)3.33
入数200本×10巻
頭径(mm)7.1
1箱
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材
頭部径(Φmm)5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
材質ステンレス鋼線
形状スクリュー
表面処理ステンレスアミメ
連結方式ワイヤー
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。
材質軟鋼線材
長さ(mm)45
形状スクリュ
対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)
胴径(Φmm)2.1
入数400本×10巻き
頭径(mm)5
1箱
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用
材質軟鋼線材
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。
その他連結形状:平形巻きワイヤ
形状スクリュー
全長(mm)90
先端形状チゼルポイント
対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1
胴径(Φmm)3.1
入数150本×10巻
頭径(mm)7.3
1箱
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に
材質軟鋼線材
頭部平頭
胴部スムース
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。
材質軟鋼線材
形状リバースロック
対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)
胴径(Φmm)2.1
入数400本×10巻
頭径(mm)4.2
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
材質スチール(着色)
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。
トラスコ品番146-4869
材質スチール(着色)
寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50
全長(mm)50
タイプストレート
規格NC21-50
ケース入数400本×10巻
頭部径(Φmm)4.8
線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
1ケース(4000本×4箱)
¥8,334
税込¥9,167
5日以内出荷
1ケース(300本×30巻)
¥9,567
税込¥10,524
5日以内出荷
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304
径(mm)胴部:2.1
頭径(mm)4.8
鋼製束施工に最適です。19mm焼入メッキピンです。
用途連結釘。
長さ(mm)19
胴径(Φmm)2.6
入数100本×5巻
頭径(mm)6.3
1箱
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
形状スムース
線径(Φmm)2.5
表面処理ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)5.6
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。
胴部スムース
着色イエロー
1
2
3
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。