ねじ・ボルト・釘 :「ワッシャー 付き ネジ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじ切りがあるワッシャーです。
ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用
ねじ径M10
材質ステンレス
種類ねじ付き座金
トラスコ品番837-9189
質量(g)5
寸法A(mm)22
寸法T(mm)2
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=2(SW組込)
種別2バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじ切りがあるワッシャーです。
ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用
材質ステンレス
種類ねじ付き座金
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
ねじ切りがあるワッシャーです。
ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用
ねじ径M8
材質ステンレス
種類ねじ付き座金
トラスコ品番837-9195
質量(g)5
寸法A(mm)22
寸法T(mm)2
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームブラック
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)2.2
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
ねじ切りがあるワッシャーです。
ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用
トラスコ品番837-9190
質量(g)4
種類ねじ付き座金
寸法A(mm)22
寸法T(mm)2
1個
特価
¥51
税込¥56
当日出荷
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状六角穴
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
材質SCM435
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部径(Φmm)11
材質ステンレス
種類ねじ付き座金
トラスコ品番837-9194
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
材質ステンレス
種類歯付き座金 皿形
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に
材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
十字穴番号2番
表面処理パシペート
最大板厚(mm)4
頭部径(Φmm)12
頭部高さ(mm)2.7
呼び寸法d(mm)5
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
タイプ半ねじ
十字穴番号2番
最大板厚(mm)4
頭部径(Φmm)12
頭部高さ(mm)2.7
呼び寸法d(mm)5
材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。