ねじ・ボルト・釘 :「六角穴付き止めねじ規格」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理3価ホワイト
先端形状ダブルポイント
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質SCM435相当
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
先端形状平先
硬度HRC45~53
穴の形状六角穴
強度区分45H
材質SCM440
表面処理三価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435相当
穴の形状六角穴
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
硬度HRC45~53
強度区分45H
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)5
材質ステンレス
寸法t(mm)(最小)1欄:1.5、2欄:2.5
寸法S(mm)(呼び)2
表面処理ブラック
寸法e(mm)(最小)2.3
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
寸法dp(Φmm)(最大)2.5/(最小)2.25
1パック(7個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質SCM435
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質/仕上SUS316L
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。)
1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12
寸法B(mm)10
寸法T(mm)12
谷径(mm)18.376
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M20P1.5
1個
¥667
税込¥734
翌々日出荷
プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。)
1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12
寸法B(mm)12
寸法T(mm)12
谷径(mm)20.376
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M22P1.5
1個
¥667
税込¥734
翌々日出荷
プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。)
1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12
寸法B(mm)14
寸法T(mm)12
谷径(mm)28.376
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M30P1.5
1個
¥738
税込¥812
翌々日出荷
プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。)
1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12
寸法B(mm)14
寸法T(mm)12
谷径(mm)26.376
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M28P1.5
1個
¥738
税込¥812
翌々日出荷
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。