ねじ・ボルト・釘 :「六角穴付ボルト M3×10」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)0.5 入数4個 ねじサイズM3×10
1袋
180 税込198
翌日出荷

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949DJ-310 ねじの呼びM8
1個
340 税込374
翌日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(57個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質ステンレス ピッチ(mm)0.5 頭部高さ(mm)1.3 アズワン品番64-7963-80 入数2 ねじサイズM3×10
1袋(2本)
270 税込297
翌日出荷

小箱単位の販売です。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949DE サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
4,260 税込4,686
当日出荷

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質SUSXM-7相当 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1袋(25本)ほか
570 税込627
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材) 頭部形状超低頭 2018年トラスコ掲載ページ2 0405
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理三価ユニクロメッキ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1セット(200本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ねじの呼びM3 材質鉄(黒色クロメート) 仕様並目ねじ サイズM3×10 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴
1個
430 税込473
翌日出荷

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状ボタン 硬度HRC34~38 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当材) 仕様JIS B1176規格品 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1セット(500本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付ボルト
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 頭部形状六角穴付 材質ポリエーテルエーテルケトン 穴の形状六角穴
1袋(100本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付ボルト
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角穴付 材質ポリカーボネート 穴の形状六角穴
1袋(250本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付ボルト
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角穴付 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 穴の形状六角穴
1袋(250本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。 材質SCM435 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1本ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1608種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付皿ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(40個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 穴の形状六角穴
1パック(2本)ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴
1パック(1本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様JIS B1176規格品 種別全ねじ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 強度区分10.9
1セット(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス ねじの種類六角穴付ボルト 先端形状剣先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS XM7)
1袋(2本)ほか
410 税込451
翌日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質鉄(KNDS4) 規格ISO 14.9 入数2個 ねじサイズM3×10
1袋
230 税込253
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.3 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-41 入数4 ねじサイズM3×10
1セット(4本)
610 税込671
翌日出荷

1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります