ねじ・ボルト・釘 :「組ネジ 6mm」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
1,051件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 材質 十字穴番号2 種類PK=1(JIS小形W組込) 座金外径×厚さ(mm)6×0.5 寸法t(mm)1.1 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状ナベ組込 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法n(mm)0.80 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(2000個)ほか
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5 対応ねじM3.5 適合穴径(Φmm)4.5
1パック(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理ニッケル 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(3個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2
1パック(4個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理黒色亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ 仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付 2018年トラスコ掲載ページ2 0446
1セット(75本)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類I=3(SW+ISO W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 ピッチ0.4 十字穴番号1 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメートめっき 頭部形状ナベ組込 厚さT(mm)平座金:0.4 首下長(mm)l:4 外径D1(Φmm)平座金:6 外径D2(Φmm)ばね座金:4 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部厚K(mm)1.3
1パック(10本)
179 税込197
翌々日出荷

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)d:M3。寸法(mm)L:6。径×長さ:M3×6
仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ニッケル●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:342-1170 アズワン品番67-0967-30
1パック(200本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)19 材質 表面処理クロメート 寸法l(mm)15 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)8 寸法h(mm)2.1 適合ドライバー±
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 JIS規格JIS-B1188規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(50本)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:クロメート 強度区分4.8
1袋(20本)ほか
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:クロメート 強度区分4.8
1袋(20本)ほか
259 税込285
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(10本)
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込 材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 穴の形状十字穴 種類P=3(SW+JIS W組込) JIS規格JIS-B1188規格品
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(10本)
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ 材質鉄(三価クロメート) 穴の形状6ロブ 表面処理三価クロメート 仕様スプリング、丸ワッシャー付 強度区分4.8
1セット(35本)ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(540本)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(450本)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(110本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります