カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(1,291)
        • ナット(922)
        • ワッシャー・スペーサー(1,125)
        • (154)
        • ねじ(4,255)
        • スプリュー・ヘリサート(114)
        • プラグ・止め輪・ピン(493)
        • アンカーボルト(100)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・3.63(7山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「7mm」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • 7mm ボルト
  • 17mm
  • 17mm ボルト
8,454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地) 日産ネジ低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地)日産ネジ
270税込297
1パック(10本)
3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
スタープラグ マーベルスタープラグマーベル
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
全長(mm)25適合材コンクリート、ALC
コンクリート用プラグセット SK(新潟精機)コンクリート用プラグセットSK(新潟精機)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) イースタン精工ナット”アンダーホールナット”(エラストマー)イースタン精工
329税込362
1袋(5個)
3日以内出荷
ねじ山(リード)のない、一度締めたら緩まないエラストマー製(弾性体)ナットです。ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。防水・防じん・防錆用途に最適です。右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチなど規格を問いません。
用途水まわりや振動環境の締め付けに。ねじのナット部。材質エラストマー
ビックス 断熱パネルビス B (鉄/ジオメット) 天野製作所ビックス 断熱パネルビス B (鉄/ジオメット)天野製作所
6,100税込6,710
1箱(70本)
4日以内出荷
No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。ネジ先端に特殊ドリル刃を搭載し材割れの心配もなく安心してご使用頂けます。
用途断熱パネルの取り付けに使用します。材質表面処理ジオメット処理頭部径(Φmm)15穴の形状四角穴ねじの呼び7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)7ねじ部長さ(mm)45
エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(100本)
4日以内出荷
先端に特殊ドリル先を採用し材割れ防止に力を発揮します。
用途タイトフレーム等材質呼び径7表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7首下長(mm)55頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)7
エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート)天野製作所
3,300税込3,630
1箱(350本)
4日以内出荷
頭の高さを抑えたΦ6.4mmのドリルねじ
用途適応板厚2.3mm~6.0mm材質呼び径6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)6.4
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(900本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(250本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)天野製作所
6,100税込6,710
1箱(350本)
4日以内出荷
頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途角波工事(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
パネリード穿 小箱(鉄/ラスパート) シネジックパネリード穿 小箱(鉄/ラスパート)シネジック
33,280税込36,608
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
パネリード穿は鋼板挿入型接合部でドリフトピンの代用が可能な商品です。特殊先端刃先が鋼板を貫通するので鋼板の下穴が不要、初期ガタの少ない剛性の高い接合が可能です。
用途中大規模木造建築の鋼板挿入に。接合部のドリフトピン代用に。材質鉄/ラスパート厚さ(mm)【鋼材】~9.0頭部径(Φmm)10.7ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び7mm
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
61,940税込68,134
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)ボーセイ
50,030税込55,033
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)ボーセイ
40,030税込44,033
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
57,170税込62,887
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス)ボーセイ
138,130税込151,943
1箱(1000本)
3日以内出荷
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄)ボーセイ
95,270税込104,797
1箱(1000本)
3日以内出荷
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
66,700税込73,370
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
214,320税込235,752
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能。ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
30,040税込33,044
1ケース(8000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上、黒色外観のため、三価黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
15,800税込17,380
1ケース(2400個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
31,540税込34,694
1ケース(20000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
28,260税込31,086
1ケース(15000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
47,410税込52,151
1ケース(18000個)
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメート厚さt1(mm)【平座金】0.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
26,270税込28,897
1ケース(500個)ほか
4日以内出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
17,110税込18,821
1ケース(1000個)ほか
4日以内出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
33,930税込37,323
1ケース(13000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
18,060税込19,866
1ケース(4000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
22,000税込24,200
1ケース(20000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
21,900税込24,090
1ケース(10000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
14,470税込15,917
1ケース(2500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
33,970税込37,367
1ケース(22500個)
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+なべ組込みねじ I-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ I-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
33,030税込36,333
1ケース(10400個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
±なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ±なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
25,340税込27,874
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
±穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
±なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ±なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
78,400税込86,240
1ケース(12600個)
4日以内出荷
±穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-1 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-1 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
23,900税込26,290
1ケース(4500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
21,990税込24,189
1ケース(7000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
3,490税込3,839
1ケース(600個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
±なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ±なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
25,330税込27,863
1ケース(10000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
19,170税込21,087
1ケース(4000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘