ねじ・ボルト・釘 :「M2 皿ねじ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(125個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(34個)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(500個)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1パック(50個)
特価
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1パック(50個)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1箱(2500個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1個
特価
17 税込19
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
特価
9,098 税込10,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(3000個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじ
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
799 税込879
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質ピーク 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質PPS 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質チタン 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(5000個)ほか
299,800 税込329,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト
1箱(2500個)ほか
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS XM7) 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1パック(10本)
160 税込176
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
939 税込1,033
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(3000個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ねじの呼びM2 頭部形状 材質アルミ(AL) 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) ねじピッチ(mm)0.4 十字穴番号1 寸法C(mm)約0.2 寸法K(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 寸法dk(Φmm)4
1箱(3000本)
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
9,198 税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(4000個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(5000個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クロニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(3000個)ほか
34,980 税込38,478
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理アロック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(6000個)ほか
63,980 税込70,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(5000個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

頭部形状丸皿 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ
1箱(6000個)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材質 表面処理クロニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(3000個)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります