カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(453)
        • ナット(570)
        • ワッシャー・スペーサー(434)
        • (1)
        • ねじ(878)
        • スプリュー・ヘリサート(38)
        • プラグ・止め輪・ピン(157)
        • アンカーボルト(55)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.63(7山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「M22」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • m22 ボルト
  • m22 ナット
  • m22
2,586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ワッシャー 昭和コーポレーション絶縁ワッシャー昭和コーポレーション
360税込396
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション絶縁スリーブ ボルト用昭和コーポレーション
770税込847
1個
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 (ナット付)池田金属工業
1,098税込1,208
1パック(1本)
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
944税込1,038
1パック(40本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
638税込702
1パック(60本)
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
絶縁ボルト・ナット ”VS2” 巴製作所絶縁ボルト・ナット ”VS2”巴製作所
4,154税込4,569
1本
6日以内出荷
絶縁材に樹脂スリーブを使用しているため、塗装と異なり剥離やピンホール等による絶縁不良が生じません。スリーブとねじ外径がほぼ同じため、フランジのボルト穴の拡大加工が不要です。ボルト材質は、耐食性に優れたステンレス鋼を使用しています。
用途直射日光を避けた一般配管にご使用頂けます。セット内容ボルト・ナット・保護ワッシャー2枚・絶縁ワッシャー2枚・絶縁スリーブ(ボルト胴部に取付済み)材質ボルト・ナット・保護ワッシャー:ステンレス鋼、スリーブ:PVC、絶縁ワッシャー:ガラスクロス入りエポキシ厚さ(mm)絶縁ワッシャー:3
セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)ボーセイ
28,600税込31,460
1箱(1000本)
3日以内出荷
圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
58,980税込64,878
1セット(20ペア)
翌々日出荷から4日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンSW(CAPヨウ 大阪魂ステンSW(CAPヨウ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
CAPスクリューの頭部外径と合わせている為、通常のスプリングワッシャーより、外径が小さくなっています
ジオメット ステンSW(2ゴウ 大阪魂ジオメット ステンSW(2ゴウ大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌日出荷
ダクロSW(2ゴウ 大阪魂ダクロSW(2ゴウ大阪魂
667税込734
1セット(4個)
翌日出荷
チタンSW(2ゴウ 大阪魂チタンSW(2ゴウ大阪魂
1,745税込1,920
1個
翌日出荷
3カ-W SW(2ゴウ(ヘイワ 大阪魂3カ-W SW(2ゴウ(ヘイワ大阪魂
667税込734
1セット(7個)
翌日出荷
SW(CAPヨウ(ヘイワ 大阪魂SW(CAPヨウ(ヘイワ大阪魂
667税込734
1セット(8個)
翌日出荷
クローム SW(2ゴウ 大阪魂クローム SW(2ゴウ大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌日出荷
SUS316L SW(CAP(キング 大阪魂SUS316L SW(CAP(キング大阪魂
1,052税込1,157
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステンSW(JIS-2キシワダ 大阪魂ステンSW(JIS-2キシワダ大阪魂
667税込734
1セット(4個)
翌日出荷
パーカー SW(2ゴウ 大阪魂パーカー SW(2ゴウ大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌日出荷
ステンSW(2ゴウ(トウト 大阪魂ステンSW(2ゴウ(トウト大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌日出荷
3カ-B SW(2ゴウ 大阪魂3カ-B SW(2ゴウ大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌日出荷
テンパーサラバネ(ジュウ(タイヨウ 大阪魂テンパーサラバネ(ジュウ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌日出荷
SUS316Cガタトメワ(アナ(タイヨウ 大阪魂SUS316Cガタトメワ(アナ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌日出荷
SUS316Cガタトメワ(ジク(タイヨウ 大阪魂SUS316Cガタトメワ(ジク(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌日出荷
SUS メネジスタッド(アジア 大阪魂SUS メネジスタッド(アジア大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌日出荷
SCM435(H)ズンギリアラサキ(XA 大阪魂SCM435(H)ズンギリアラサキ(XA大阪魂
2,163税込2,379
1個
翌日出荷
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
1,467税込1,614
1個
翌日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(4個)ほか
翌日出荷
材質SUS
エスアールタイト(M10/M12 大阪魂エスアールタイト(M10/M12大阪魂
1,374税込1,511
1個
翌日出荷
エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。
SUSグリップアンカー 大阪魂SUSグリップアンカー大阪魂
6,205税込6,826
1個
翌日出荷
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
2,227税込2,450
1個
翌日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
ホーク・カットアンカー 大阪魂ホーク・カットアンカー大阪魂
1,587税込1,746
1個
翌日出荷
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
6,014税込6,615
1個
翌日出荷
材質スチール表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
3カ-W グリップアンカー 大阪魂3カ-W グリップアンカー大阪魂
1,634税込1,797
1個
翌日出荷
SUS セルパネルファスナー 大阪魂SUS セルパネルファスナー大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
3カ-ユニ セルファスナー 大阪魂3カ-ユニ セルファスナー大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
SUS セルスタッド 大阪魂SUS セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
材質SUS表面処理3価ユニクロ
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS 大阪魂3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷から8日以内出荷
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下
3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂3カ-ユニ セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(21個)ほか
翌日出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
316ナット(1シュ(B32 大阪魂316ナット(1シュ(B32大阪魂
67,574税込74,331
1袋(40個)
8日以内出荷
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘