カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(21)
        • ナット(2)
        • ワッシャー・スペーサー(2)
        • ねじ(4)
        • プラグ・止め輪・ピン(6)
        • アンカーボルト(2)

ねじ・ボルト・釘 :「P90」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
259税込285
1袋(10個)
翌々日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじP-3・ナット)(ユニクロめっき) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじP-3・ナット)(ユニクロめっき)八幡ねじ
6,298税込6,928
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた(+)なべ小ねじです。
用途各種部品の取付などに。セット内容(+)なべ小ねじP-3 M4×8(100)・M4×10(90)・M4×12(100)、(+)なべ小ねじP-3 M5×10(50)・M5×12(50)・M5×15(90)、六角ナット一種 M4(290)・M5(160)ねじ径M4、M5表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠
ジオメットメタモスクリューMMS 大阪魂ジオメットメタモスクリューMMS大阪魂
2,523税込2,775
1袋(35個)
翌日出荷から71日以内出荷
シルバー ノープラグサラ 大阪魂シルバー ノープラグサラ大阪魂
1,249税込1,374
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ユニクロ キワレボウシ(スレンダ 大阪魂ユニクロ キワレボウシ(スレンダ大阪魂
1,185税込1,304
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シルバー ビスピタ サラ 大阪魂シルバー ビスピタ サラ大阪魂
1,260税込1,386
1個
翌日出荷から8日以内出荷
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
259税込285
1袋
翌々日出荷から6日以内出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
2,990税込3,289
1袋(5本)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
ドブコノジBT(ロ75X45 大阪魂ドブコノジBT(ロ75X45大阪魂
1,567税込1,724
1個
翌日出荷
寸法H(mm)75寸法S(mm)35寸法P(mm)90ねじ径dM12
ドブコノジBT(ロ75X125 大阪魂ドブコノジBT(ロ75X125大阪魂
1,487税込1,636
1個
翌日出荷
寸法H(mm)160寸法S(mm)35寸法P(mm)90ねじ径dM12
SUS コノジBT(ロ75X125 大阪魂SUS コノジBT(ロ75X125大阪魂
3,485税込3,834
1個
翌日出荷
寸法H(mm)160寸法S(mm)35寸法P(mm)90ねじ径dM12
ドブコノジBT(ロ75X75 大阪魂ドブコノジBT(ロ75X75大阪魂
2,394税込2,633
1個
翌日出荷
寸法S(mm)35
SUS コノジBT(ロ75X75 大阪魂SUS コノジBT(ロ75X75大阪魂
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
10.9 BT(ゼン(ホソメ 大阪魂10.9 BT(ゼン(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
保護キャップ 丸 (10個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 黄岩田製作所
259税込285
1袋(10個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 灰岩田製作所
259税込285
1袋(10個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (10個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 白岩田製作所
259税込285
1袋(10個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら)ステンレス一般鋼管UボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)
27,980税込30,778
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
木ピタ 若井産業木ピタ若井産業(1件のレビュー)
749税込824
1パック(21本)
翌々日出荷
胴ぶち・コンパネ等の取付けに! からまわりやゆるみが少ない! 板浮きが少ない!
ねじの呼びM5.5下穴径(Φmm)4.5ねじ(mm)30頭径(mm)8.8
コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト) 大阪魂コノ字ボルト(□75×75(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(1個)
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
コノ字ボルト(□75×45(鉄/三価ホワイト) 大阪魂コノ字ボルト(□75×45(鉄/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(1個)
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
パネリードⅡ+ 東日本パワーファスニングパネリードⅡ+東日本パワーファスニング(2件のレビュー)
699税込769
1パック(20本)
当日出荷
外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質表面処理クロメート
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
23,980税込26,378
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
839税込923
1箱(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
629税込692
1箱(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂
389税込428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)大阪魂
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類ウィット
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(40個)ほか
翌日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
670税込737
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK転造ボールねじ用 リターンパイプナットTHK
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類丸形仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
大リード転造ボールねじ用 ナット THK大リード転造ボールねじ用 ナットTHK
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

90度特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘