カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(277)
        • ナット(363)
        • ワッシャー・スペーサー(47)
        • (1)
        • ねじ(24)
        • プラグ・止め輪・ピン(53)
        • アンカーボルト(6)
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
取付穴形状
ねじピッチ(mm)/山数
1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.75・2・2.5・3.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「S22」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
771件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
458税込504特価
1パック(9個)
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)大阪魂
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
シュノールW 大阪魂シュノールW大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ大阪魂
78,920税込86,812
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (スチール)HEICO(ハイコ)
12,980税込14,278
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スパイラルリテイニング FRS 大阪魂スパイラルリテイニング FRS大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FUS 大阪魂スパイラルリテイニング FUS大阪魂
12,320税込13,552
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
シールW(WCS 大阪魂シールW(WCS大阪魂
17,687税込19,456
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
シールW(WCSSUS 大阪魂シールW(WCSSUS大阪魂
852税込937
1個
翌々日出荷
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱)HEICO(ハイコ)
39,980税込43,978
1箱(100組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ロックネジ 2種 大喜多ロックネジ 2種大喜多
159税込175
1個
3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭HEICO(ハイコ)
36,980税込40,678
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FUS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRS大阪魂
33,880税込37,268
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱)HEICO(ハイコ)
149,800税込164,780
1箱(100組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)本体打込み式アンカーKFC(ケー・エフ・シー)
38,880税込42,768
1箱(10本)
4日以内出荷
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー適合材コンクリート
SUSルーティセットアンカー 大阪魂SUSルーティセットアンカー大阪魂
10,667税込11,734
1個
翌々日出荷
S45C ワッシャー(22H(S45C/生地) 大阪魂S45C ワッシャー(22H(S45C/生地)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C厚さ(mm)14呼び寸法107外径(Φmm)175表面処理生地(または標準)
4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本) エスコ4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/ステンレス/200本)エスコ
2,910税込3,201
1パック(200本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA945SS-22
3.2-4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本) エスコ3.2-4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)エスコ
4,010税込4,411
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-22材質ステンレスリベット径(Φmm)3.2板厚(mm)3.2~4.8
SUS ムサシ シールW 大阪魂SUS ムサシ シールW大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂NBR SUS ムサシ シールW大阪魂
19,880税込21,868
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
S45C ワッシャー(22H(S45C/三価ホワイト) 大阪魂S45C ワッシャー(22H(S45C/三価ホワイト)大阪魂
399税込439
1パック(3個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理三価ホワイト外径D(Φmm)44厚さt(mm)4
S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
499税込549
1箱(1個)ほか
翌々日出荷
材質S45C表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
449税込494
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質S45C厚さt(mm)3表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
絶縁ボルト・ナット ”VS2” 巴製作所絶縁ボルト・ナット ”VS2”巴製作所
4,154税込4,569
1本
6日以内出荷
絶縁材に樹脂スリーブを使用しているため、塗装と異なり剥離やピンホール等による絶縁不良が生じません。スリーブとねじ外径がほぼ同じため、フランジのボルト穴の拡大加工が不要です。ボルト材質は、耐食性に優れたステンレス鋼を使用しています。
用途直射日光を避けた一般配管にご使用頂けます。セット内容ボルト・ナット・保護ワッシャー2枚・絶縁ワッシャー2枚・絶縁スリーブ(ボルト胴部に取付済み)材質ボルト・ナット・保護ワッシャー:ステンレス鋼、スリーブ:PVC、絶縁ワッシャー:ガラスクロス入りエポキシ厚さ(mm)絶縁ワッシャー:3
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)MAC8(マックエイト)
19,980税込21,978
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
S45C W(22H 大阪魂S45C W(22H大阪魂
667税込734
1袋(24個)
翌々日出荷
寸法d(mm)10.5呼びM10寸法t(mm)2寸法D(mm)21
ドブ S45C W(22H 大阪魂ドブ S45C W(22H大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
寸法d(mm)10.5呼びM10寸法t(mm)2寸法D(mm)21
BC S45C W(22H 大阪魂BC S45C W(22H大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
寸法d(mm)10.5呼びM10寸法t(mm)2寸法D(mm)21
パーカー S45C W(22H 大阪魂パーカー S45C W(22H大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
丸ワッシャー 22H(S45C/クロメート)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 22H(S45C/クロメート)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー表面処理クロメート
丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(小箱)大阪魂
7,198税込7,918
1箱(70個)ほか
翌々日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー表面処理生地
ドブ S45C W(22H(M27 大阪魂ドブ S45C W(22H(M27大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法d(mm)28呼びM27寸法t(mm)4寸法D(mm)50
丸ワッシャー 22H(S45C/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 22H(S45C/ユニクロ)(小箱)大阪魂
7,698税込8,468
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー表面処理生地
ドブ S45C W(22H(M12 大阪魂ドブ S45C W(22H(M12大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
寸法d(mm)13呼びM12寸法t(mm)2.5寸法D(mm)24
パーカー S45C W(22H(M22 大阪魂パーカー S45C W(22H(M22大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法d(mm)23呼びM22寸法t(mm)3寸法D(mm)39
パーカー S45C W(22H(M16 大阪魂パーカー S45C W(22H(M16大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
寸法d(mm)17呼びM16寸法t(mm)3寸法D(mm)30
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘