ねじ・ボルト・釘 :「S45C」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理三価ブラック
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼び寸法M8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)6.5
厚さ(mm)6.5
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理ユニクロ
二面幅S(mm)12
熱処理H
ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理ユニクロ
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用。
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
材質S45C
ねじピッチ1.25
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ブラック
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM6
材質S45C
ねじピッチ1
表面処理三価ホワイト
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.5
寸法C(mm)(最小)1.5
寸法m(mm)6
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)4
寸法dc(mm)13
呼び寸法45
材質S45C
外径(Φmm)78
厚さ(mm)6
表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上S45C(生)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
呼び寸法45
材質S45C
外径(Φmm)78
厚さ(mm)6
表面処理クロメート
1箱(1個)
¥739
税込¥813
翌々日出荷
呼び寸法M23
材質S45C
外径(Φmm)44
厚さ(mm)6
表面処理ダクロ
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
1箱(60個)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
材質S45C
表面処理ダクロ
厚さ(mm)4.5
外径(Φmm)40
ねじの呼びM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)7.5
寸法S(mm)12
表面処理クロメート
寸法e(mm)(参考)13.8
寸法c(mm)(最小)1.5
熱処理H
寸法m1(mm)(最小)5
寸法dc(Φmm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
¥539
税込¥593
当日出荷
強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。
通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。
通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。
材質S45C-H
表面処理ユニクロメッキ
材質S45C
表面処理クロメート
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理H
熱処理H
材質S45C
外径D(Φmm)44
厚さt(mm)6
表面処理パーカー(黒染め)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。