ねじ・ボルト・釘 :「m24 1.5」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質鉄
ねじピッチ1.5
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじピッチ1.5
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじピッチ1.5
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじピッチ1.5
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじピッチ1.5
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
ねじピッチ(mm)1.5
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
寸法S(mm)17
表面処理ニッケル
寸法e(mm)約19.6
頭部形状六角
寸法K(mm)7
寸法dk(mm)約16.5
寸法ds(mm)10
材質鉄
寸法S(mm)17
表面処理クローム
寸法e(mm)約19.6
頭部形状六角
寸法K(mm)7
寸法dk(mm)約16.5
寸法ds(mm)10
材質鉄
色黒
寸法S(mm)17
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)約19.6
頭部形状六角
寸法K(mm)7
寸法dk(mm)約16.5
寸法ds(mm)10
この商品は、荒先仕上げです。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価クロメート
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質スチール
規格1種
表面処理ユニクロメッキ
ねじの呼びM24
材質鉄
ねじピッチ1.5
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
関連資料(0.39MB)
ねじ山種類メートル細目
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。