カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ワッシャー・スペーサー(7)
        • プラグ・止め輪・ピン(4)

ねじ・ボルト・釘 :「ubon」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ ユーボン粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズユーボン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋ほか
当日出荷から3日以内出荷
パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。
材質ポリエチレン
DINホールプラグ ユーボンDINホールプラグユーボン
789税込868
1個ほか
当日出荷
押し込むだけでワンタッチで取り付けができます。DINサイズ48×48用のホールプラグ予備の加工穴、不要になった穴へにご使用下さい。
材質ABS樹脂取付板厚(mm)最大2RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(UBJ) ユーボンジュラコン(R)スペーサー(UBJ)ユーボン(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
機器用絶縁ブッシュ ユーボン機器用絶縁ブッシュユーボン
499税込549
1袋(4個)
当日出荷から4日以内出荷
シーケンサ、インバータ等、各種機器の絶縁ベース浮かせにご利用いただけます。 機器のベース部の絶縁確保が出来ます。
材質PP寸法L3(mm)凹(B)3
ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ) ユーボンジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)ユーボン
689税込758
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110
丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト) ユーボン丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト)ユーボン
1,798税込1,978
1袋(10個)
3日以内出荷
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 プラスドライバーで締め付けできます。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
ボルトナットキャップ UCMシリーズ ユーボンボルトナットキャップ UCMシリーズユーボン
579税込637
1袋(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ボルトナットのカバーに。 安全対策・錆防止・塗装のマスキングに。
灰色材質PVC耐熱温度(℃)70
スタットボルトカバー UBCシリーズ ユーボンスタットボルトカバー UBCシリーズユーボン
239税込263
1袋(2個)
3日以内出荷
メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。
定格電圧(V)600適合ねじM4・M5六角ナット使用温度範囲(℃)-20~60材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー仕様スタットボルト用
金属六角サポート(UBB) ユーボン金属六角サポート(UBB)ユーボン
549税込604
1袋(8本)ほか
3日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) ユーボン絶縁丸ポスト(マイナスネジ)ユーボン
259税込285
1本
3日以内出荷
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。ねじ径M4全長(mm)50+10(ネジ部)材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。太さ(mm)Φ8
保護キャップ UCSシリーズ ユーボン保護キャップ UCSシリーズユーボン
699税込769
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
Φ2~Φ20mmまでの外形、M2~M20までのネジ径に対応できます。 光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘