絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 13.2
  • 1.5(25)
  • 3.5(169)
  • 7(272)
  • 10.3(40)
  • 10.5(97)
  • 12(8)
  • 14(238)
  • 16(13)
  • 17(48)
  • 17.5(12)
  • 20(24)
  • 20.5(126)
  • 21(151)
  • 25(12)
  • 27.5(61)
  • 28(64)
  • 30.9(40)
  • 34.5(20)
  • 35(66)
内径(Φmm)
  • 6.3(7)
  • 9.5(7)
  • 12.7(7)
ホース長さ(m)
  • 0.1(18)
  • 0.2(18)
  • 0.3(18)
  • 0.4(18)
  • 0.5(18)
  • 0.6(18)
  • 0.7(18)
  • 0.8(18)
  • 0.9(18)
  • 1(19)
  • 1.1(18)
  • 1.2(18)
  • 1.3(18)
  • 1.4(18)
  • 1.5(18)
  • 1.6(18)
  • 1.7(18)
  • 1.8(18)
  • 1.9(18)
  • 2(18)
外径(Φmm)
  • 10.4(3)
  • 11.1(4)
  • 14(3)
  • 15.1(4)
  • 17.4(3)
  • 18.8(4)
最小曲げ半径(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
ブランド
  • ニッタ(19)
ニッタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SE)ニッタ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイト樹脂ホース 1100シリーズ(油圧配管用) ニッタラインメイト樹脂ホース 1100シリーズ(油圧配管用)ニッタ
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
外装がワイヤーブレードで切り粉に強い。
ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42.0最高衝撃圧力(MPa)13.2継手(適合)スウェイジタイプ
ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF)ニッタ
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SF)ニッタ
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SE)ニッタ
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)17.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1000-06(SF-SF)ニッタ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SF)ニッタ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SE)ニッタ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-04(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1000-04(SF-SF)ニッタ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SF)ニッタ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-08(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1100-08(SF-SF)ニッタ
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SF)ニッタ
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SE)ニッタ
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1100-06(SF-SF)ニッタ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
外径小。軽量
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SF)ニッタ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
外径小。軽量
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SE)ニッタ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
外径小。軽量
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-04(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1100-04(SF-SF)ニッタ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
外径小。軽量
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-04(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1100-04(SE-SF)ニッタ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
外径小。軽量
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-04(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 1100-04(SE-SE)ニッタ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
外径小。軽量
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース