絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 17.5
  • 1(16)
  • 1.5(41)
  • 3.5(203)
  • 7(338)
  • 8.8(24)
  • 10.3(40)
  • 10.5(119)
  • 13.2(19)
  • 14(281)
  • 16(15)
  • 17(57)
  • 20(24)
  • 20.5(126)
  • 21(205)
  • 27.5(61)
  • 28(85)
  • 30.9(40)
  • 34.5(22)
  • 35(88)
内径(Φmm)
  • 6.3(4)
  • 8.1(1)
  • 9.5(4)
  • 12.8(4)
  • 15.9(1)
ホース長さ(m)
  • 0.1(9)
  • 0.2(9)
  • 0.3(9)
  • 0.4(9)
  • 0.5(9)
  • 0.6(9)
  • 0.7(9)
  • 0.8(9)
  • 0.9(9)
  • 1(10)
  • 1.1(9)
  • 1.2(9)
  • 1.3(9)
  • 1.4(9)
  • 1.5(9)
  • 1.6(9)
  • 1.7(9)
  • 1.8(9)
  • 1.9(9)
  • 2(9)
外径(Φmm)
  • 10.4(4)
  • 14(4)
  • 14.7(1)
  • 20.3(4)
  • 25.5(1)
最小曲げ半径(mm)
  • 45(1)
  • 75(1)
  • 120(1)
ブランド
  • ニッタ(12)
ニッタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SE)ニッタ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08内径(Φmm)12.8外径(Φmm)20.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)ニッタ
2,598税込2,858
1本
翌日出荷から4日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF)ニッタ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。
呼称08内径(Φmm)12.8外径(Φmm)20.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用) ニッタラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用)ニッタ
209,800税込230,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造
使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体鉱物性一般作動油継手スウェイジタイプ
ラインメイト樹脂ホース 1400シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタラインメイト樹脂ホース 1400シリーズ(油圧配管用ホース)ニッタ
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
100m巻き定尺品です
最高使用圧力(MPa)14最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF)ニッタ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。
呼称08内径(Φmm)12.8外径(Φmm)20.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-06(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1400-06(SF-SF)ニッタ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SF)ニッタ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SE)ニッタ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-04(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1400-04(SF-SF)ニッタ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-04(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1400-04(SE-SF)ニッタ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-04(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 1400-04(SE-SE)ニッタ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース