絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 20
  • 1(16)
  • 1.5(41)
  • 3.5(203)
  • 7(338)
  • 8.8(24)
  • 10.3(40)
  • 10.5(119)
  • 13.2(19)
  • 14(281)
  • 16(15)
  • 17(57)
  • 17.5(12)
  • 20.5(126)
  • 21(205)
  • 27.5(61)
  • 28(85)
  • 30.9(40)
  • 34.5(22)
  • 35(88)
内径(Φmm)
  • 3.6(7)
  • 4.8(2)
  • 6.3(5)
  • 9.8(4)
  • 12.7(9)
ホース長さ(m)
  • 0.2(15)
  • 0.3(15)
  • 0.4(15)
  • 0.5(15)
  • 0.6(15)
  • 0.7(15)
  • 0.8(15)
  • 0.9(15)
  • 1(22)
  • 1.1(15)
  • 1.2(15)
  • 1.3(15)
  • 1.4(15)
  • 1.5(15)
  • 1.6(15)
  • 1.7(15)
  • 1.8(15)
  • 1.9(15)
  • 2(19)
  • 3(19)
外径(Φmm)
  • 8.3(7)
  • 10.4(2)
  • 12.4(5)
  • 16.4(4)
  • 19.8(5)
  • 19.9(4)
最小曲げ半径(mm)
  • 15(3)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 160(2)
ブランド
  • ニッタ(24)
ニッタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
ラインメイトホース 3130-02 ニッタラインメイトホース 3130-02ニッタ(3件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称02内径(mm)3.6外径(mm)8.3適合継手タイプ/キャンパカ、リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)15内径(inch)1/8適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース 3130-04 ニッタラインメイトホース 3130-04ニッタ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称04内径(mm)6.3外径(mm)12.4適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)40内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース 3130-03 ニッタラインメイトホース 3130-03ニッタ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称03内径(mm)4.8外径(mm)10.4適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)30内径(inch)3/16適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE)ニッタ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02内径(Φmm)3.6外径(Φmm)8.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース 3000-08 ニッタラインメイトホース 3000-08ニッタ
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称08内径(mm)12.7外径(mm)19.8適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)160内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)ニッタ
2,098税込2,308
1本
翌日出荷から4日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SE)ニッタ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.8外径(Φmm)16.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3130-02(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-02(SF-SF)ニッタ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02内径(Φmm)3.6外径(Φmm)8.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイト樹脂ホース 3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタラインメイト樹脂ホース 3130シリーズ(油圧配管用ホース)ニッタ
899税込989
1本
翌日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
ラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SE)ニッタ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
樹脂ホース 34PWシリーズ(クリーン配管用) ニッタ樹脂ホース 34PWシリーズ(クリーン配管用)ニッタ
129,800税込142,780
1本
8日以内出荷
水色使用温度範囲(℃)-30~+70適合流体純水、化学薬品(イソシアネート)他
ラインメイト樹脂ホース 3000シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタラインメイト樹脂ホース 3000シリーズ(油圧配管用ホース)ニッタ
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF)ニッタ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.8外径(Φmm)16.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SF)ニッタ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.8外径(Φmm)16.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3130-08(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-08(SF-SF)ニッタ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.9使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SF)ニッタ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.9使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SE)ニッタ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.9使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3130-04(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-04(SF-SF)ニッタ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SF)ニッタ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SF)ニッタ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02内径(Φmm)3.6外径(Φmm)8.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3000-08(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-08(SF-SF)ニッタ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SF)ニッタ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SE)ニッタ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
外径小。軽量
呼称08内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19.8使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ホース F3130(ライトグレー)シリーズ ニッタホース F3130(ライトグレー)シリーズニッタ
99,980税込109,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~+100

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース