絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/4(17)
  • G(PF)3/8(16)
  • G(PF)1/2(20)
  • G(PF)3/4(16)
  • G(PF)1(22)
  • G(PF)1-1/4(11)
  • G(PF)1-1/2(12)
  • G(PF)2(7)
  • R(PT)3/4(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 3.5
  • 1(16)
  • 1.5(41)
  • 7(338)
  • 8.8(24)
  • 10.3(40)
  • 10.5(119)
  • 13.2(19)
  • 14(281)
  • 16(15)
  • 17(57)
  • 17.5(12)
  • 20(24)
  • 20.5(126)
  • 21(205)
  • 27.5(61)
  • 28(85)
  • 30.9(40)
  • 34.5(22)
  • 35(88)
内径(Φmm)
  • 6.3(33)
  • 9.5(33)
  • 12.7(41)
  • 15.9(3)
  • 19(41)
  • 25.4(41)
  • 31.8(25)
  • 34.9(2)
  • 38.1(22)
  • 50.8(20)
ホース長さ(m)
  • 0.6(96)
  • 0.65(96)
  • 0.7(96)
  • 0.75(96)
  • 0.8(96)
  • 0.85(96)
  • 0.9(96)
  • 0.95(96)
  • 1(98)
  • 1.1(96)
  • 1.2(96)
  • 1.3(96)
  • 1.4(96)
  • 1.5(96)
  • 1.6(96)
  • 1.7(96)
  • 1.8(96)
  • 1.9(96)
  • 2(98)
  • 3(99)
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(29)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(31)
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(17)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(34)
外径(Φmm)
  • 12.7(9)
  • 14(15)
  • 15.9(9)
  • 17.4(15)
  • 18.9(4)
  • 19(4)
  • 19.1(4)
  • 19.8(5)
  • 21.3(15)
  • 25.6(4)
  • 25.7(4)
  • 27(9)
  • 31.4(15)
  • 32.2(4)
  • 32.3(4)
  • 34.9(9)
  • 37.5(15)
  • 41.7(11)
  • 48.3(11)
  • 60.7(6)
12.7・14・15.9・17.4・18.9・19・19.1・19.8・21.3・25.6・25.7・27・31.4・32.2・32.3・34.9・37.5・41.7・48.3・60.7・外径(Φmm)をもっと見る
最小曲げ半径(mm)
  • 55(15)
  • 60(8)
  • 65(20)
  • 75(5)
  • 90(15)
  • 100(13)
  • 120(8)
  • 135(15)
  • 150(5)
  • 170(15)
  • 190(8)
  • 200(16)
  • 230(8)
  • 250(11)
  • 267(1)
  • 300(14)
  • 1000(1)
55・60・65・75・90・100・120・135・150・170・190・200・230・250・267・300・1000
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(91)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。

FA現場のお役立ち情報
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
G(PF)1/4(17)
G(PF)3/8(16)
G(PF)1/2(20)
G(PF)3/4(16)
G(PF)1(22)
G(PF)1-1/4(11)
G(PF)1-1/2(12)
G(PF)2(7)
R(PT)3/4(4)
L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送最高使用圧力(MPa)3.5材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
FC300(AQPホース) YOKOHAMA(横浜ゴム)FC300(AQPホース)YOKOHAMA(横浜ゴム)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)90最小破壊圧力(MPa)14補強層4C
【オーダー】口金具ガスネジタイプ(鉄) パスカラートシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】口金具ガスネジタイプ(鉄) パスカラートシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,765税込1,942
1本
翌々日出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります)内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)流体温度(℃)油:-40~+100、水:0~+60、水-グリコール:-40~+60(流体が凍結した状態では使用不可)材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03、耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35適合流体鉱物性作動油:PA01~35、水:PA01・PA0304~0316、水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーホースカタログ(2.44MB) 金具、アダプター ネジ規格一覧表(0.41MB) 継手一覧表(0.43MB)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70、水:0~+70、水-グリコール:-40~+70材質(内管)耐油性合成ゴムサービス分類オーダー・加工
パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)55適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4C質量(g/m)ホース/170
中圧ホース L35 19(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 19(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005外径(mm)27ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
【オーダー】油圧ホース(外装カバー無し)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】油圧ホース(外装カバー無し)+口金(ガスねじ鉄)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,765税込1,942
1本
翌日出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります)内径(Φmm)、04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、10(15.9)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)最高使用圧力(MPa)、PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)流体温度(℃)油:-40~+100、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60※流体が凍結した状態では使用不可材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.32MB) 金具、アダプタ ネジ規格一覧(0.56MB) 口金具一覧(0.51MB)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70、 水-グリコール:-40~+70材質(内管)耐油性合成ゴムサービス分類オーダー・加工
パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.5最小曲げ半径(mm)170最小破壊圧力(MPa)14補強層4C
パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.4最小曲げ半径(mm)65最小破壊圧力(MPa)14補強層4C
中圧ホース L35 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 19(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)27ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
中圧ホース L35 12(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 12(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)19.8ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
中圧ホース L35 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 12(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005外径(mm)19.8ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
中圧ホース L35 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)12.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
パスカラート PA0306(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.4材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)220概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)50
パスカラート PA0316(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.5材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)800概略質量(g)口金具/450推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)93
パスカラート PA0308(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)290概略質量(g)口金具/140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73
パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)31.4最小曲げ半径(mm)135最小破壊圧力(MPa)14補強層4C
中圧ホース L35 25(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 25(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)34.9ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
中圧ホース L35 19(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 19(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)27ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)3.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B
中圧ホース L35 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 9(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1005外径(mm)15.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
中圧ホース L35 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)15.9ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
油圧ホース NWP35 19 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 19 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,930税込7,623
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,100税込10,010
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 19 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 19 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,720税込6,292
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 19 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 19 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,720税込6,292
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
【オーダー】油圧ホース(外装 ワイヤーブレード)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】油圧ホース(外装 ワイヤーブレード)+口金(ガスねじ鉄)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,296税込2,526
1本
3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。長さ(mm)200~20000(ただし、呼び径により異なります)内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)外装全面鉄ワイヤーブレードカバー材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70材質(内管)耐油性合成ゴムサービス分類オーダー・加工
パスカラート PA0316 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316 (両端金具R) 最高使用圧力3.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:36最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170ねじ規格金具ネジ:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:360材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)37.5材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
パスカラート PA0308 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308 (両端金具R) 最高使用圧力3.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:22最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具ネジ:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:115材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)21.3材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:290RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
パスカラート PA0306 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306 (両端金具R) 最高使用圧力3.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,098税込2,308
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:19最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65ねじ規格金具ネジ:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:85材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)17.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:220RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
パスカラート PA0316(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0316(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.5材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)800概略質量(g)口金具/450推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)93
パスカラート PA0308(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)21.3材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)290概略質量(g)口金具/140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73
パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)31.8ホース外径(Φmm)41.7最小曲げ半径(mm)200最小破壊圧力(MPa)14補強層1W
中圧ホース L35 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 6(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)12.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
油圧ホース NWP35 38 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 38 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
30,200税込33,220
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)38.1材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)46.3材質(金具)概略質量(g/m)1000推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,200税込12,320
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,210税込4,631
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,210税込4,631
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,510税込3,861
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 38 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
24,550税込27,005
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)46.3材質(金具)概略質量(g/m)1000推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,510税込3,861
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース