絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/4(39)
  • G(PF)3/8(26)
  • G(PF)1/2(29)
  • G(PF)3/4(25)
  • G(PF)1(38)
  • G(PF)1-1/4(11)
  • G(PF)1-1/2(8)
  • G(PF)2(5)
  • R(PT)1/4(5)
  • R(PT)3/8(15)
  • R(PT)1/2(3)
  • R(PT)3/4(7)
  • R(PT)1(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 7
  • 1.5(25)
  • 3.5(169)
  • 10.3(40)
  • 10.5(97)
  • 12(8)
  • 13.2(19)
  • 14(238)
  • 16(13)
  • 17(48)
  • 17.5(12)
  • 20(24)
  • 20.5(126)
  • 21(151)
  • 25(12)
  • 27.5(61)
  • 28(64)
  • 30.9(40)
  • 34.5(20)
  • 35(66)
内径(Φmm)
  • 6.3(49)
  • 9.5(49)
  • 12.7(39)
  • 19(39)
  • 22.2(8)
  • 25.4(40)
  • 25.7(2)
  • 31.8(19)
  • 38.1(15)
  • 50.8(12)
ホース長さ(m)
  • 0.6(158)
  • 0.7(158)
  • 0.8(158)
  • 0.9(158)
  • 1(159)
  • 1.1(158)
  • 1.3(158)
  • 1.4(158)
  • 1.5(158)
  • 1.6(158)
  • 1.7(158)
  • 1.8(158)
  • 1.9(158)
  • 2(158)
  • 2.1(158)
  • 2.2(158)
  • 2.3(158)
  • 2.4(158)
  • 2.5(158)
  • 2.6(158)
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(49)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(49)
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(33)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(50)
外径(Φmm)
  • 11.8(13)
  • 13.2(27)
  • 13.3(8)
  • 15(13)
  • 16(11)
  • 16.2(15)
  • 17.5(8)
  • 18.7(12)
  • 19(15)
  • 20.7(8)
  • 25.7(16)
  • 26.2(8)
  • 26.5(15)
  • 27.8(8)
  • 32.3(16)
  • 33.5(8)
  • 33.8(8)
  • 35.7(8)
  • 43.5(11)
  • 50.2(11)
11.8・13.2・13.3・15・16・16.2・17.5・18.7・19・20.7・25.7・26.2・26.5・27.8・32.3・33.5・33.8・35.7・43.5・50.2・外径(Φmm)をもっと見る
最小曲げ半径(mm)
  • 40(13)
  • 45(4)
  • 50(13)
  • 55(19)
  • 75(15)
  • 80(23)
  • 100(8)
  • 110(8)
  • 120(8)
  • 125(8)
  • 130(15)
  • 175(15)
  • 180(8)
  • 220(11)
  • 229(8)
  • 240(12)
  • 270(11)
  • 290(4)
  • 350(8)
  • 370(4)
40・45・50・55・75・80・100・110・120・125・130・175・180・220・229・240・270・290・350・370・最小曲げ半径(mm)をもっと見る
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(122)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • 十川ゴム(40)
  • ニッタ(5)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・十川ゴム・ニッタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(104)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
G(PF)1/4(39)
G(PF)3/8(26)
G(PF)1/2(29)
G(PF)3/4(25)
G(PF)1(38)
G(PF)1-1/4(11)
G(PF)1-1/2(8)
R(PT)3/8(15)
R(PT)3/4(7)
R(PT)1(5)
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,688税込2,957
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.2最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/330
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,403税込2,643
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)80補強層1W質量(g/m)ホース/380
パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)25.4最小曲げ半径(mm)175補強層1W質量(g/m)ホース/850
ハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-70-09(両端金具04+アダプタ付)十川ゴム(1件のレビュー)
2,074税込2,281
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)17.5ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)110接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
レベックス SWP70 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)25.7ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,798税込7,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26.5最小曲げ半径(mm)130補強層1W質量(g/m)ホース/600
レベックス SWP70 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,999税込2,199
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
金具両端金具1005最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム外径(Φmm)18.7使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
パスカラート PA0708(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,788税込5,267
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/380概略質量(g)口金部/140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
パスカラート PA0706(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.2材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75寸法E(mm)29寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/220推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,390税込2,629
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP70 19(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)25.7ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付)十川ゴム
1,545税込1,700
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)80呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具05)十川ゴム(3件のレビュー)
1,486税込1,635
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)80呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,390税込2,629
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,970税込2,167
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。補強層2Wホース外径(Φmm)50.2ホース内径(Φmm)38.1最小曲げ半径(mm)270
レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,050税込3,355
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)17ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス NWP70 32(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP70 32(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
内径(mm)31.8金具両端金具1004外径(mm)41.2ねじ径G(PF)1-1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B
レベックス SWP70 12(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,511税込3,862
1本
3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)18.7ねじ径R(PT)1/2最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,299税込2,529
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 6(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,299税込2,529
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)19ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)7.0材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)80接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/380概略質量(g)口金部/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
パスカラート PA0708(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80寸法E(mm)33寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/380概略質量(g)口金部/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,050税込12,155
1本
5日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 6 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,250税込2,475
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,750税込3,025
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 6 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,970税込2,167
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
パスカラート PA0708 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 (ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:127適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)19材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)
パスカラート PA0716 (両端金具R) 最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716 (両端金具R) 最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:36最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)175ねじ規格金具ネジ:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:430材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28補強層1Wホース外径(Φmm)33.8材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:850RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
パスカラート PA0708 (両端金具R) 最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708 (両端金具R) 最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:22最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80ねじ規格金具ネジ:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:125材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28補強層1Wホース外径(Φmm)19材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:380RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
パスカラート PA0704 (両端金具R) 最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704 (両端金具R) 最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:17最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具ネジ:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:50材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28補強層1Wホース外径(Φmm)13.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:220RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,660税込9,526
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27
レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
11,194税込12,313
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27
レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
22,935税込25,229
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)25.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170寸法X(mm)30寸法Y(mm)36

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース