絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8
  • 1/4(3)
  • 3/8(5)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1"(4)
  • G(PF)1/4(204)
  • G(PF)3/8(152)
  • G(PF)1/2(198)
  • G(PF)3/4(133)
  • G(PF)1(179)
  • G(PF)1-1/4(46)
  • G(PF)1-1/2(48)
  • G(PF)2(34)
  • R(PT)1/8(3)
  • R(PT)1/4(17)
  • R(PT)3/8(60)
  • R(PT)1/2(19)
  • R(PT)3/4(55)
  • R(PT)1(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 19.5(2)
内径(Φmm)
  • 3.2(2)
外径(Φmm)
  • 7.9(2)
最小曲げ半径(mm)
  • 12(2)
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • WIZ'A(2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・WIZ'A
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
G(PF)1/4(204)
G(PF)3/8(152)
G(PF)1/2(198)
G(PF)3/4(133)
G(PF)1(179)
G(PF)1-1/4(46)
G(PF)1-1/2(48)
G(PF)2(34)
R(PT)3/8(60)
R(PT)3/4(55)
接続口径をもっと見る
セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
ニップル WIZ'AニップルWIZ'A
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
油圧ホース KA02 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA02 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)19.5最小曲げ半径(mm)12寸法X(mm)14ホース内径(Φmm)3.2寸法Y(mm)14流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)78補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)7.9質量(g/m)【ホース】50ねじサイズ【メス】G1/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホース KA02 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA02 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/8)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)19.5最小曲げ半径(mm)12寸法X(mm)14ホース内径(Φmm)3.2寸法Y(mm)14流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)78補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)7.9質量(g/m)【ホース】50ねじサイズ【メス】G1/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ニップルソケット WIZ'AニップルソケットWIZ'A
889税込978
1個
翌々日出荷
用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース