絞り込み
接続口径
  • R(PT)1/4
  • 1/4(3)
  • 3/8(5)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1"(4)
  • G(PF)1/8(5)
  • G(PF)1/4(204)
  • G(PF)3/8(152)
  • G(PF)1/2(198)
  • G(PF)3/4(133)
  • G(PF)1(179)
  • G(PF)1-1/4(46)
  • G(PF)1-1/2(48)
  • G(PF)2(34)
  • R(PT)1/8(3)
  • R(PT)3/8(60)
  • R(PT)1/2(19)
  • R(PT)3/4(55)
  • R(PT)1(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 7(5)
  • 14(1)
  • 20.5(3)
  • 21(1)
内径(Φmm)
  • 6.3(7)
  • 9.5(3)
ホース長さ(m)
  • 0.3(7)
  • 0.31(7)
  • 0.32(7)
  • 0.33(7)
  • 0.34(7)
  • 0.35(7)
  • 0.36(7)
  • 0.37(7)
  • 0.38(7)
  • 0.39(7)
  • 0.4(7)
  • 0.41(7)
  • 0.42(7)
  • 0.43(7)
  • 0.44(7)
  • 0.45(7)
  • 0.46(7)
  • 0.47(7)
  • 0.48(7)
  • 0.49(7)
金具
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(4)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(3)
外径(Φmm)
  • 13.2(7)
  • 15(2)
  • 16.7(1)
13.2・15・16.7
最小曲げ半径(mm)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
50・55・60
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • WIZ'A(3)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・WIZ'A
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
G(PF)1/4(204)
G(PF)3/8(152)
G(PF)1/2(198)
G(PF)3/4(133)
G(PF)1(179)
G(PF)1-1/4(46)
G(PF)1-1/2(48)
G(PF)2(34)
R(PT)3/8(60)
R(PT)3/4(55)
接続口径をもっと見る
ニップル WIZ'AニップルWIZ'A
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
レベックス SWP210 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
2,831税込3,114
1本
3日以内出荷
ねじ径R(PT)1/4内径(mm)6.3外径(mm)13.2仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス SWP70 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,299税込2,529
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)7仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
プッシュオン 口金具 BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュオン 口金具BRIDGESTONE(ブリヂストン)
459税込505
1個
4日以内出荷
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
材質ブラス概略質量(kg)30寸法D(mm)8寸法Y(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルソケット WIZ'AニップルソケットWIZ'A
959税込1,055
1個
翌々日出荷
用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(FKシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(FKシリーズ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,663税込2,929
1本
3日以内出荷
ねじ径R(PT)1/4内径(mm)6.3外径(mm)13.2仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 6(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,999税込2,199
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
90,220税込99,242
1本
3日以内出荷
長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
103,120税込113,432
1本
翌日出荷
長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 9 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
83,220税込91,542
1本
3日以内出荷
長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
プッシュオン アダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュオン アダプタBRIDGESTONE(ブリヂストン)
529税込582
1個
4日以内出荷
材質ブラスねじR/G:1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント WIZ'AジョイントWIZ'A
819税込901
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,533税込2,786
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)20.5材質使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,403税込2,643
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース