絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(2)
  • 8.8(2)
  • 20(7)
  • 25(4)
内径(Φmm)
  • 3.6
  • 4.8(13)
  • 6.3(305)
  • 6.4(18)
  • 7.9(13)
  • 9.5(302)
  • 10(9)
  • 12.7(327)
  • 15.9(18)
  • 19(275)
  • 19.2(8)
  • 22.2(10)
  • 25(18)
  • 25.4(255)
  • 25.7(7)
  • 30(7)
  • 31.8(83)
  • 38.1(80)
  • 40(7)
  • 50.8(69)
ホース長さ(m)
  • 0.1(3)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(3)
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(3)
  • 0.9(3)
  • 1(6)
  • 1.1(3)
  • 1.2(3)
  • 1.3(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 1.8(3)
  • 2(4)
  • 3(4)
外径(Φmm)
  • 7.5(2)
  • 8.3(7)
最小曲げ半径(mm)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 25(1)
ブランド
  • ニッタ(9)
ニッタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
ラインメイトホース 3130-02 ニッタラインメイトホース 3130-02ニッタ(3件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称02内径(mm)3.6外径(mm)8.3適合継手タイプ/キャンパカ、リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)15内径(inch)1/8適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE)ニッタ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02内径(Φmm)3.6外径(Φmm)8.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3130-02(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-02(SF-SF)ニッタ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02内径(Φmm)3.6外径(Φmm)8.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイト樹脂ホース 3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタラインメイト樹脂ホース 3130シリーズ(油圧配管用ホース)ニッタ
899税込989
1本
翌日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-02-100 ニッタニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-02-100ニッタ
109,800税込120,780
1本
翌日出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)7.5最小曲げ半径(mm)10呼称02内径(inch)1/8適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)37
ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ ニッタニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズニッタ
1,108税込1,219
1本
5日以内出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(メーカー比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(メーカー比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
仕様定尺/切尺:切尺適合継手タイプ:スウェイジ長さ(m)1/単価使用温度範囲(℃)-40~100(使用流体 水の場合:0~70)内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)7.5最小曲げ半径(mm)10呼称2内径(inch)1/8材質(カバー)外層:ポリウレタン適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28補強層合成繊維ブレード最高衝撃圧力(MPa)8.8材質(チューブ)ナイロンライナーコアチューブ概略質量(g/m)37
樹脂ホース 34PWシリーズ(クリーン配管用) ニッタ樹脂ホース 34PWシリーズ(クリーン配管用)ニッタ
129,800税込142,780
1本
8日以内出荷
水色使用温度範囲(℃)-30~+70適合流体純水、化学薬品(イソシアネート)他
ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SF)ニッタ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称02内径(Φmm)3.6外径(Φmm)8.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ホース F3130(ライトグレー)シリーズ ニッタホース F3130(ライトグレー)シリーズニッタ
99,980税込109,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~+100

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース