絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/4(174)
  • G(PF)1(3)
  • R(PT)1/4(7)
  • R(PT)1(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(9)
  • 3.5(24)
  • 7(49)
  • 10.3(8)
  • 10.5(25)
  • 13.2(7)
  • 14(42)
  • 17(8)
  • 17.5(4)
  • 20(5)
  • 20.5(25)
  • 21(35)
  • 25(4)
  • 27.5(12)
  • 28(15)
  • 30(5)
  • 30.9(8)
  • 34.5(4)
  • 35(14)
  • 37.5(4)
内径(Φmm)
  • 6.3
  • 3.6(7)
  • 4.8(13)
  • 6.4(13)
  • 7.9(10)
  • 9.5(270)
  • 10(9)
  • 12.5(4)
  • 12.7(269)
  • 12.8(4)
  • 15.9(11)
  • 19(225)
  • 19.2(4)
  • 22.2(9)
  • 25(13)
  • 25.4(208)
  • 31.8(62)
  • 38.1(50)
  • 50(6)
  • 50.8(36)
ホース長さ(m)
  • 0.4(137)
  • 0.5(137)
  • 0.6(141)
  • 0.7(137)
  • 0.8(137)
  • 0.9(137)
  • 1(151)
  • 1.1(137)
  • 1.2(137)
  • 1.3(137)
  • 1.4(137)
  • 1.5(141)
  • 1.6(137)
  • 1.7(137)
  • 1.8(137)
  • 1.9(137)
  • 2(149)
  • 2.1(137)
  • 2.2(137)
  • 3(147)
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(43)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(42)
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(24)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(45)
外径(Φmm)
  • 10.4(9)
  • 11.1(5)
  • 11.5(12)
  • 11.7(2)
  • 11.8(17)
  • 12.3(4)
  • 12.4(35)
  • 12.5(9)
  • 12.7(10)
  • 13(2)
  • 13.2(39)
  • 13.3(25)
  • 13.4(10)
  • 13.6(23)
  • 13.7(8)
  • 13.8(15)
  • 14(23)
  • 15(4)
  • 15.1(15)
  • 15.2(11)
10.4・11.1・11.5・11.7・11.8・12.3・12.4・12.5・12.7・13・13.2・13.3・13.4・13.6・13.7・13.8・14・15・15.1・15.2・外径(Φmm)をもっと見る
最小曲げ半径(mm)
  • 2.7(1)
  • 30(3)
  • 35(6)
  • 40(26)
  • 45(48)
  • 50(5)
  • 55(61)
  • 60(9)
  • 65(5)
  • 70(30)
  • 75(2)
  • 76(1)
  • 80(19)
  • 85(8)
  • 90(4)
  • 100(9)
2.7・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・76・80・85・90・100
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(119)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(90)
  • ニッタ(28)
  • 十川ゴム(24)
  • エスコ(16)
  • Parker(6)
  • レホボット(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・ニッタ・十川ゴム・エスコ・Parker・レホボット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
G(PF)1/4(174)
G(PF)1(3)
R(PT)1/4(7)
R(PT)1(3)
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
セルフィットホース SPLシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフィットホース SPLシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
適合流体鉱物性一般用作動油流体温度範囲(℃)-30~80推奨雰囲気温度(℃)-30~70
WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18ZソケットレスホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1本
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.8最小破壊圧力(MPa)7材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60適合流体一般作動油、潤滑油、空気長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送最高使用圧力(MPa)3.5材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/240
ラインメイトホース 1000-04 ニッタラインメイトホース 1000-04ニッタ(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から6日以内出荷
外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称04内径(mm)6.3外径(mm)10.4適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)30内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.8ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,403税込2,643
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,000税込2,200
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
ラインメイトホース 3130-04 ニッタラインメイトホース 3130-04ニッタ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称04内径(mm)6.3外径(mm)12.4適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)40内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)55適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4C質量(g/m)ホース/170
パスカラート PA2804(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)70補強層2W
パスカラート PA3504(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3504(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.2最小曲げ半径(mm)80補強層2W
レベックス SWP210 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
レベックス SWP70 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,999税込2,199
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具04)十川ゴム(4件のレビュー)
1,917税込2,109
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA2804(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)15.1材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)380概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
レベックス SWP210 6(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径R(PT)1/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
中圧ホース L35 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)中圧ホース L35 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)12.7ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)3.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具05+アダプタ付)十川ゴム(3件のレビュー)
2,062税込2,268
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具04+アダプタ付)十川ゴム(2件のレビュー)
2,062税込2,268
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0704(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/220推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 6 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,600税込2,860
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 6 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,010税込2,211
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)6.3金具両端F質量(g/個)(金具F) 70材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)13.6材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/240RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
レベックス SWP210 6(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 6(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W/B
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)十川ゴム
1,813税込1,994
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付) 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具05+アダプタ付)十川ゴム
1,545税込1,700
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)80呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具05)十川ゴム(3件のレビュー)
1,486税込1,635
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)80呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
ラインメイトホース 3000-04 ニッタラインメイトホース 3000-04ニッタ
2,098税込2,308
1本
6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称04内径(mm)6.3外径(mm)12.5適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)30.0最小曲げ半径(mm)75内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース 1400-04 ニッタラインメイトホース 1400-04ニッタ
999税込1,099
1本
6日以内出荷
外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称04内径(mm)6.3外径(mm)10.4適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)30内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホース KA04 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA04 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/4)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)14.5最小曲げ半径(mm)45寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)58補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)11.7質量(g/m)【ホース】90ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホース KA04 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース KA04 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/4)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)14.5最小曲げ半径(mm)45寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)58補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)11.7質量(g/m)【ホース】90ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,330税込10,263
1本
3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース