絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/4(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 7(4)
  • 8.8(4)
  • 19.5(4)
  • 20.5(8)
  • 20.7(1)
  • 21(1)
  • 24.4(4)
内径(Φmm)
  • 6.4
  • 3.6(9)
  • 4.8(13)
  • 6.3(305)
  • 7.9(13)
  • 9.5(302)
  • 10(9)
  • 12.7(327)
  • 15.9(18)
  • 19(275)
  • 19.2(8)
  • 22.2(10)
  • 25(18)
  • 25.4(255)
  • 25.7(7)
  • 30(7)
  • 31.8(83)
  • 38.1(80)
  • 40(7)
  • 50.8(69)
ホース長さ(m)
  • 0.1(3)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(3)
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(3)
  • 0.9(3)
  • 1(6)
  • 1.1(3)
  • 1.2(3)
  • 1.3(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 100(5)
外径(Φmm)
  • 9.5(8)
  • 10.5(4)
  • 12.7(4)
  • 14.7(2)
最小曲げ半径(mm)
  • 27(4)
  • 40(1)
  • 76(8)
  • 86(1)
  • 300(1)
27・40・76・86・300
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
  • ニッタ(8)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・ニッタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧ホースとは油圧配管を行う際に使用されるホースのことを指します。ホースの形状は耐久力などを強化するために内管の外側にカバーをかぶせる構造で作られているものが多くあります。内管の多くは油圧に耐えるために耐油性の合成ゴムが使われ、外被には耐摩耗や対候性と呼ばれる変形や劣化などのしにくい合成ゴムが使われています。外径や長さなどに違いがあり、使用する油圧機械によって適したサイズのものを取り付ける必要があります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
G(PF)1/4(8)
FC300(AQPホース) YOKOHAMA(横浜ゴム)FC300(AQPホース)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,390税込3,729
1本
翌日出荷から3日以内出荷
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05 YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,571税込3,928
1本
翌日出荷から3日以内出荷
一般の油圧回路に使用するホースや配管のサイズは、内径50ミリまでで充分ですが、特殊な用途、例えば海洋開発、船舶用、製鉄や航空機関係の一部などでは、101ミリ程度のホースを使用することがあります。この需要にお応えするために、大口径ホースを用意しています。本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)300適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)300内径(Φインチ)2026/01/04推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-0405・AMR1004-0405・AMR1005-0405
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)ニッタ
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から4日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-05 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-05 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具1004) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具1005) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具 304ステンレス 1004) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304六角対辺(mm)【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148
テフロンホース ST40-05 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4) YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-05 (両端金具1005+アダプタ付) (ネジサイズ1/4)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求される流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)76PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.4最小破壊圧力(MPa)82流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)9.5ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G1/4
ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-04-BU-100 ニッタニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-04-BU-100ニッタ
109,800税込120,780
1本
99日以内出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタンブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)10.5最小曲げ半径(mm)27呼称04内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)60
ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-04-GY-100 ニッタニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-04-GY-100ニッタ
109,800税込120,780
1本
99日以内出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタングレー長さ(m)100使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)10.5最小曲げ半径(mm)27呼称04内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)60
ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-04-100 ニッタニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-04-100ニッタ
109,800税込120,780
1本
翌日出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他定尺適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)10.5最小曲げ半径(mm)27呼称04内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)60
ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-04 ニッタニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-04ニッタ
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
超柔軟性。柔軟性が15%~25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2~1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。
その他切尺適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン使用温度範囲(℃)【02~12サイズ】-40~+100【16サイズ】-40~+70(水の場合:0~+70)内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)10.5最小曲げ半径(mm)27呼称04内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8概略質量(g/m)60
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SE)ニッタ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)19.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-04(SF-SF)ニッタ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)19.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SF)ニッタ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称04内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)19.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース