絞り込み
ブランド
  • 正和
  • モノタロウ(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(730)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(659)
  • ニッタ(131)
  • 十川ゴム(120)
  • エスコ(112)
  • RS PRO(87)
  • ツツミ工業(23)
  • 因幡プロダクツ(18)
  • RIKEN(理研機器)(14)
  • Parker(14)
  • ノーブランド(13)
  • エナパック(7)
  • ニックス(7)
  • 住電機器システム(6)
  • デンカエレクトロン(5)
  • WIZ'A(5)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • LINKMAN(4)
  • マーベル(3)
接続口径
  • Φ4(2)
  • Φ6(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
内径(Φmm)
  • 3.7(2)
  • 5.3(1)
ホース長さ(m)
  • 0.1(3)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(3)
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(3)
  • 0.9(3)
  • 1(3)
  • 1.1(3)
  • 1.2(3)
  • 1.3(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 1.8(3)
  • 1.9(3)
  • 2(3)
外径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10.5(1)
8・10.5
最小曲げ半径(mm)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 160(1)
80・100・160
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
Φ4(2)
Φ6(3)
フレキシブルホース FHC 正和フレキシブルホース FHC正和(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
フレキホース FHS 正和フレキホース FHS正和
959税込1,055特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
フレキホース FSC 正和フレキホース FSC正和
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
接続口径d6ホース内径(Φmm)5.3ホース外径(Φmm)10.5使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)100寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)14材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ホース