14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い種類の病害防除に役立ちます。 付着力と耐雨性に優れた製剤粒子構造により、効果が持続します。 果樹や多種類の野菜など、広範な作物に登録があります。 みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病は無人航空機による防除が可能です。
農林水産省登録第(号)22345 毒劇区分普通物 分類殺菌剤 性状淡黄色水和性粉末 45μm以下 有効成分マンゼブ80.0% 適合病害虫みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病
1個(250g)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンゼブは、ジチオカーバメート系の保護殺菌剤で、植物体上に付着して主として胞子発芽を強く抑制する事により、病原菌の侵入を阻害し殺菌効果を発揮します。 SH酵素など多作用点を阻害するので薬剤耐性が発達しにくく、他剤の耐性菌対策としても効果が期待できます。 多くの作物の病害対策にもっとも広く利用されている殺菌剤のひとつで、国内では39作物の100種類を越える病害、またかんきつには害虫(チャノキイロアザミウマ、ミカンサビダニ)に使用できます。(平成23年9月現在) 優れた製剤技術により、安定した防除効果・優れた耐雨性・残効性を発揮します。薬害の恐れが少ない薬剤です。 みかん・かんきつへは、無人ヘリコプターによる散布、ばれいしょ・てんさいへは、無人ヘリコプターによる散布、又は少量散布ができます。
有効成分マンゼブ80.0% 性状淡黄色水和性粉末 適合作物あずき、いんげんまめ、そらまめ、未成熟そらまめ、だいず、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、たまねぎ、にんじん、にんにく、キャベツ、はくさい、ねぎ、アスパラガス(露地栽培)、いちご、かぼちゃ、きゅうり、トマト、すいか、メロン、かんきつ(みかんを除く)、みかん、りんご、なし、もも、かき、ぶどう、びわ、あけび(果実)、マンゴー、てんさい、トルコギキョウ、ばら、きく、カーネーション、シクラメン、斑入りアマドコロ、ベンジャミン、すぎ 農林水産省登録第(号)22345 適合病害虫さび病、茎疫病、炭疽病、べと病、紫斑病、そうか病、疫病、葉渋病、白色疫病、黒葉枯病、葉枯病、白斑葉枯病、斑点病、茎枯病、じゃのめ病、ミカンサビダニ、黒点病、褐色腐敗病、炭疽病(さび果)、黄斑病、斑点落葉病、褐斑病、輪紋病、黒星病、晩腐病、たてぼや病、褐色斑点病、斑点細菌病、赤枯病、夏疫病、すす点病、すす斑病、白斑病、葉かび病、そばかす病、汚れ果症、小黒点病、赤星病、果実赤点病、黒斑病、つる枯病、赤衣病、幹腐病、すすかび病、落葉病、灰色腐敗病、チャノキイロアザミウマ、灰色かび病、褐斑細菌病、モニリア病、黒とう病
1袋(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

オラクルは、作物に感染する「遊走子」に直接作用して予防します。 従来の根こぶ病用殺菌剤とは違い、休眠胞子を眠らせたままにしません。 土壌中の緊密度を低減、病害を約50日間予防します。
用途根こぶ病・土壌病害用 有効成分アミスルブロム50.0% 性状淡褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)22799 毒劇区分普通物
1個(300g)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期の「予防効果」と感染直後の「治病効果」を兼ね備えた薬剤です。 有効成分は病原菌の遊走子に作用、感染後でも遊走子の形成を阻害し、2次感染を阻止することができるので、病気の蔓延を抑えることができます。 ばれいしょでは塊茎腐敗にも効果が期待できます。
使用方法散布 種類殺菌剤 有効成分アミスルブロム17.0%/シモキサニル30.0% 性状淡褐色水和性細粒 適合作物ぶどう、きゅうり、トマト、ミニトマト、ねぎ、たまねぎ、バジル、だいず、ばれいしょ 農林水産省登録第(号)22637 毒劇区分普通物
1個(250g)
4,698 税込5,168
当日出荷

果樹を中心に幅広い病害スペクトラムを有する総合防除剤です。 病原菌の胞子発芽を強く阻害し、予防的な散布が効果的です。 耐性菌出現の報告はなく、安定した防除効果を示します。
剤形水和剤 有効成分有機銅80.0% 性状黄緑色水和性粉末45 μm以下 農林水産省登録第(号)15664 毒劇区分普通物
1個(500g)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

幅広い種類の病害防除に役立ちます。 水和剤に比べ果面の汚れを大幅に軽減できます。さらに展着剤を加用することでより汚れの軽減が可能です。 作用点が複数存在するため薬剤耐性菌が発達しにくい殺菌剤です。
農林水産省登録第(号)19436 毒劇区分普通物 分類殺菌剤 性状暗黄色水和性粘稠懸濁液体 有効成分マンゼブ20.0%
1個(500mL)
899 税込989
当日出荷

予防効果の高いファモキサドンと阻止効果に優れるシモキサニルの混合により、感染前~感染直後の散布で確実な防除が可能です。 ファモキサドンは葉面ワックス層への親和性が高く、シモキサニルは葉内への浸達性に優れるため、雨に強く、長期間効果が持続します。 ドライフロアブル製剤ですので、粉立ちが少なく、水に溶けやすいため、取り扱いが容易です。 細かく均一に付着するように製剤に工夫が凝らされていますので、収穫物への汚れが少なくなっています。
適合病害虫葉かび病、べと病、白色疫病、褐色腐敗病、黒とう病、白さび病、褐斑病、晩腐病、夏疫病、疫病 有効成分シモキサニル30.0%/ファモキサドン22.5% 性状褐色水和性細粒及び微粒 農林水産省登録第(号)20354 毒劇区分普通物
1本(200g)
3,798 税込4,178
当日出荷

芝のピシウム病、赤焼病に高い効果の殺菌剤。 ピシウム病、赤焼病に高い効果と選択性を示します。 予防及び発生初期に優れた効果を示します。 新しい作用機作、ミトコンドリア電子伝達系を阻害します。 遊走子に対して、きわめて強い阻害活性を示します。 土壌中の菌密度の低下により、長い残効が期待できます。 顆粒水和剤でハンドリングが良好です。
種類殺菌剤 性状淡褐色水和性細粒 有効成分アミスルブロム50.0% 適合病害虫ピシウム病、赤焼病 農林水産省登録第(号)22228 毒劇区分普通物
1個(200g)
7,288 税込8,017
5日以内出荷

有効成分「アミスルプロム」はべと病・疫病に高い活性を示すため、低薬量でも優れた効果を発揮します。そのため、不測の散布ムラが生じた場合でも効果が落ちにくいと考えられています。
適合病害虫疫病、茎疫病、べと病、ワッカ症、白さび病、褐色腐敗病 有効成分アミスルブロム 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)22155 毒劇区分普通物
1本(100mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝の病害への予防効果と治療効果を発揮する殺菌剤。 日本芝から西洋芝まで幅広い病害に効果を発揮します。 抗菌スペクトラムが広く、比較的長い残効を示します。 浸透移行性があり、予防効果、治療効果に優れています。 フロアブル剤ですから薬剤調合時に粉立ちがありません。 茎葉からも根からも吸収されて活性を示します。
種類殺菌剤 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効成分メトコナゾール20.0% 農林水産省登録第(号)22196 毒劇区分普通物
1本(500mL)
7,788 税込8,567
当日出荷

殺菌成分「イソピラザム」を配合した野菜・果樹用殺菌剤です。 適用病害に高活性、だから効果が長期間持続、余裕を持ったローテーション散布を実現します。 浸達性、耐雨性も高く、安定した効果が長く続きます。 スペクトラムが広く、キャベツの株腐病と菌核病、レタスのすそ枯病と菌核病などの同時防除も可能です。
適合病害虫うどんこ病、灰色かび病、葉かび病、すすかび病、輪紋病、黒枯病、褐斑病、菌核病、つる枯病、すそ枯病、黒斑病、白斑病、尻腐病、株腐病、赤星病、モニリア病、斑点落葉病、黒星病、黒点病、灰星病、落葉病、黒とう病 有効成分イソピラザム18.7% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物いちご、トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、メロン、レタス、はくさい、キャベツ、りんご、なし、もも、小粒核果類 、かき、ぶどう 農林水産省登録第(号)23921 毒劇区分普通物
1本(500mL)
5,798 税込6,378
当日出荷

日産化学イカルガSC
散布後、成分が長期間土壌中に留まります。このため、ラージパッチの発生を長く抑えることができます。 秋に散布すれば、春はげ症まで抑えることができます。
性状褐色水和性粘稠懸濁液体 有効成分チフルザミド35.0% 農林水産省登録第(号)20585 毒劇区分普通物
1本(500mL)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

従来の殺菌剤とは異なる系統のストロビルリン系殺菌剤です。 他剤耐性菌に対しても有効です。 予防効果に特に優れ、また各種病害の胞子形成を強く阻害するため、圃場における病害の蔓延を効果的に防ぎます。
用途殺菌剤として 有効成分クレソキシムメチル44.2% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)21989 毒劇区分普通物
1本(500mL)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の殺菌剤と異なる系統のストロビルリン系殺菌剤です。 他剤耐性菌に対しても有効です。 予防効果に特に優れ、また各種病害の胞子形成を強く阻害するため、圃場における病害の蔓延を効果的に防ぎます。
分類殺菌剤 有効成分クレソキシムメチル・・・50.0% 性状褐色水和性細粒及び微粒 農林水産省登録第(号)22017 毒劇区分普通物
1袋(250g)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

『肥料・農薬・除草剤・種』には他にこんなカテゴリがあります