シャンデリア :「照明器具」の検索結果

関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
1(2)
2(1)
3(1)
4.5(11)
6(12)
8(10)
10(9)
12(4)
14(4)
材質鋼(黒色塗装) 直径(Φmm)21
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他34VA(100V) 幅(mm)820 奥行(mm)175 消費電力(W)17.6 ランプLED電球40形相当×4 色温度2700K ランプ寿命40000時間 光束(Lm)1540 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(14°まで) 材質鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装) 質量(kg)5.2 直径(Φmm)1100 高さ(mm)385 アズワン品番64-9315-46
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様60cmタイプ、傾斜天井に取付可能(32°まで) 材質鋼(白色) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)22 高さ(mm)600 アズワン品番64-9315-55
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) ランプLDA5(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)21 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)3.3 直径(Φmm)380 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-61 灯数3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2145 適用畳数~4.5畳
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)21 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)2.1 直径(Φmm)460 高さ(mm)183 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9326-39 灯数3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2145 適用畳数~4.5畳
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 直径(Φmm)610 高さ(mm)183 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色) 高さ(mm)187 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

懐かしさを感じさせるガラスの質感がカフェ風なナチュラル空間にフィット。
消費電力(W)19.6 ランプLDA5(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 明るさ白熱球60W×4灯相当 灯数4 演色指数(Ra)80
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照明器具が空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力です。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を醸し出します。
消費電力(W)38.6 仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型 材質プラスチック(クロムメッキ)、アクリル(乳白色) 全長(mm)2000~800 質量(kg)2.7 直径(Φmm)500 高さ(mm)50 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 定格光束(Lm)3760 適用畳数~8畳
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。きらめきのアクセントに都会的なセンスが漂います。
消費電力(W)38.6 仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型 材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス) 質量(kg)4.6 直径(Φmm)525 高さ(mm)78 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 適用畳数~8畳
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし) 材質鋼(パールホワイト塗装)、飾/ガラス(透明) 幅(mm)315 質量(kg)1.7 高さ(mm)480 ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-50 明るさ白熱球40W×2灯相当 灯数2 出幅(mm)140 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)800
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

コイズミイルム
フラワーモチーフの飾りとガラスとルビー色のアクセントが可憐なシャンデリアです。曲線を描くアームと、たおやかに揺れるビーズの連なりがフェミニンな印象を高めます。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし) 材質鋼(アンティークブラウン塗装)、ガラス/透明・赤色 幅(mm)300 質量(kg)1.3 高さ(mm)320 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-51 明るさ白熱球40W×2灯相当 灯数2 出幅(mm)135 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)800
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

コイズミイルム
星屑のようなきらめきを持つイタリア製のガラスグローブに24金メッキの繊細なアーム。空間に上質でゴージャスなムードを醸すあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(純金メッキ)、飾/ガラス(透明消し) ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用 材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明) ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
消費電力(W)12 材質鋼(クロムメッキ)、飾(クリスタルガラス) 全長(mm)1500~620 質量(kg)2.7 直径(Φmm)520 高さ(mm)526 ランプLDC4(E17) コードキャブタイヤコードΦ6 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-75 明るさ白熱球40W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1200
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

コイズミイルム
ダイアシェイプの黒ビーズと、燭台部分に施されたカットワークが醸すクラシックな気品。やわらかな布セードを通した光が一層趣きを深めます。
消費電力(W)10 仕様速結端子付(送りなし)、キャッチ式 材質鋼(黒色塗装)、布(黒色)、飾/ガラス(黒色) 質量(kg)1.4 直径(Φmm)356 高さ(mm)365 ランプLDC5(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)15 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-52 明るさ白熱球40W×2灯相当 灯数2 出幅(mm)152 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)150
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付 材質鋼:金古美色メッキ/羽根:木製 ウォームブラウン/シックブラウン
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。 掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)10.7 材質鋼:白色/アクリル:乳白 質量(kg)0.7 電球LED 光源寿命40,000時間
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ「フィラメント・シャンデリア」シリーズ器具専用のシェードです。
用途BA17710P・BP17712 への取り付け専用 材質鋼・黒色塗装 幅(mm)215 高さ(mm)63 奥行(mm)215 本体質量(g)300
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明) ランプLED電球4.0W(E17) 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否 LED交換
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)20 仕様電気工事不要タイプ 質量(kg)5.9 高さ(mm)345 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 幅(Φmm)545 光源寿命20,000時間 灯数8 演色指数(Ra)80 調光の可否 LED交換
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーソドックスな4枚羽根、灯具なしのインテリアファンです。シンプルなホワイトカラーでモダンテイストのインテリアにもすっきり調和します。
材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装) 高さ(mm)325
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様90cmタイプ、傾斜天井に取付可能(32°まで) 材質鋼(白色) 質量(kg)0.9 直径(Φmm)22 高さ(mm)900 アズワン品番64-9315-54
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し) ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.7 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sシリーズインテリアファン全てに組合せ可能です。
仕様4枚1組リバーシブル裏面使用可 材質羽根/木製(シックブラウン色/クリアナチュラル色) 幅(mm)464×133 質量(kg)0.6 アズワン品番64-9315-73
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
消費電力(W)35 仕様全灯→消灯、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-97 灯数5 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 適用畳数~12畳
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

消費電力(W)62 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)5.1 直径(Φmm)605 高さ(mm)186 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9317-63 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)5830 適用畳数~14畳
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 直径(Φmm)690 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)84
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス 全長(mm)2500~550 高さ(mm)425 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリスタルのきらめきに包まれながら華やかな雰囲気で食事の時間を楽しんでいただけるエレガントなシャンデリアです。リビングと合わせたトータルコーディネートもおすすめです。
消費電力(W)24 仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型 材質鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス) 全長(mm)2500~610 質量(kg)4.2 直径(Φmm)565 高さ(mm)485 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-88 灯数6 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2400 適用畳数~4.5畳
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷

空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を演出します。
消費電力(W)38.6 仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型 材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)500 高さ(mm)50 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 適用畳数~8畳
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)39.6 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入) 質量(kg)9.6 直径(Φmm)1030 高さ(mm)310 ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.9 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9317-73 灯数9 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)3365 適用畳数~6畳
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

コイズミイルム
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)17.4 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入) 質量(kg)3.1 直径(Φmm)600 高さ(mm)255 ランプLDA6(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.9 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-40 明るさ白熱灯60W×3灯相当 灯数6 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1165
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

コイズミイルム
蔓草先端部のつけられた、つぼみの飾りガラス。一粒一粒ハンドメイドで仕上げています。
消費電力(W)34.8 仕様取付簡易型 材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明) 質量(kg)5.6 直径(Φmm)695 高さ(mm)230 ランプLDA6(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.8 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9315-78 灯数6 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1980 適用畳数~4.5畳
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

コイズミイルム
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。
消費電力(W)8.9 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様 全長(mm)1500~440 質量(kg)2.9 直径(Φmm)340 高さ(mm)290 ランプLDG9(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.7 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-71 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)630 適用畳数1
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

コイズミイルム
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
消費電力(W)13.2 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し) 全長(mm)2500~454 質量(kg)4.8 直径(Φmm)600 高さ(mm)360 ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9321-90 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1230
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷