絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • コイズミ(小泉成器)(76)
  • ODELIC(オーデリック)(56)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 山田照明(13)
  • ENDO(遠藤照明)(8)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(6)
  • 東京メタル(4)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • 萩原(2)
  • SWAN(1)
適用畳数
  • 4.5(3)
  • 6(3)
  • 8(6)
  • 10(2)
灯数
  • 6(1)
調光の可否
  • ×(11)
  • (1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(1)
器具・セット
  • セット品(11)
セット品
電圧(V)
  • 100(15)
100
光色
  • キャンドル色(1)
  • 電球色(16)
キャンドル色・電球色
色温度(K)
  • 3000未満(16)
3000未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(15)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
定格光束(Lm)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(7)
  • 2000~3000未満(11)
  • 3000~4000未満(6)
  • 4000~5000未満(3)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファン/パーツ/ランプ・パーツ/リモコン DAIKO(大光電機)ファン/パーツ/ランプ・パーツ/リモコンDAIKO(大光電機)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
仕様操作距離5m付属品壁掛収納ボックス付、単4電池2本付寸法(mm)巾39 高130 出19
シーリングファン(灯具なし) 黒 DAIKO(大光電機)シーリングファン(灯具なし) 黒DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
用途小径で曲線デザインが印象的なシーリングファン取付簡易取付式タイプリモコンスイッチ付:正転逆転切替・風量3段階切替ファン14.7W(50Hz/60Hz)※高速回転時
ファン/器具・灯具/DCモーターファン ブラック DAIKO(大光電機)ファン/器具・灯具/DCモーターファン ブラックDAIKO(大光電機)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700演色指数(Ra)83電圧(V)AC100寸法(mm)径Φ1200 高390色(本体)光源寿命40,000時間取付方式簡易取付式仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能器具・セットセット品光源色電球色LED交換
ファン/パーツ/DCモーターファン ブラック DAIKO(大光電機)ファン/パーツ/DCモーターファン ブラックDAIKO(大光電機)
3,398税込3,738
1台
欠品中
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 黒塗装寸法(mm)径Φ20 長1500色(本体)
シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリア DAIKO(大光電機)シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリアDAIKO(大光電機)
32,900税込36,190
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)LEDシャンデリアDAIKO(大光電機)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア DAIKO(大光電機)シャンデリアDAIKO(大光電機)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
ヴィンテージ、銅板:木目調印刷(ダーク色)取付クイック取付式タイププルレススイッチ付:6灯-3灯-3灯-0消費電力(W)39色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.6LEDLEDユニットフラット形6.5W(GX53-1)×6灯塗装銅板・銅管:黒塗装灯数6演色指数(Ra)93定格光束(Lm)4200適用畳数~10畳用
LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)LEDシャンデリアDAIKO(大光電機)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
器具:金取付C03/E12電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
ファン/器具・灯具/カリビアファン ブロンズ DAIKO(大光電機)ファン/器具・灯具/カリビアファン ブロンズDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100色(本体)真鍮ブロンズ
ファン/器具・灯具/カリビアファン シルバー DAIKO(大光電機)ファン/器具・灯具/カリビアファン シルバーDAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100色(本体)シルバーサテン
ファン/器具・灯具/DCモーターファン ホワイト DAIKO(大光電機)ファン/器具・灯具/DCモーターファン ホワイトDAIKO(大光電機)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700演色指数(Ra)83電圧(V)AC100寸法(mm)径Φ1200 高390色(本体)光源寿命40,000時間材質本体:鋼板・鋼管・アルミダイカスト 白塗装/本体:プラスチック 白取付方式簡易取付式仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能器具・セットセット品光源色電球色LED交換
ファン/パーツ/カリビアファン ブロンズ DAIKO(大光電機)ファン/パーツ/カリビアファン ブロンズDAIKO(大光電機)
1,298税込1,428
1台
5日以内出荷
色(本体)真鍮ブロンズ材質鋼管 真鍮ブロンズメッキ適合DP-35202G専用
ファン/パーツ/カリビアファン シルバー/カリビアファン ブロンズ DAIKO(大光電機)ファン/パーツ/カリビアファン シルバー/カリビアファン ブロンズDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
寸法(mm)巾140 長520
ファン/パーツ/カリビアファン シルバー DAIKO(大光電機)ファン/パーツ/カリビアファン シルバーDAIKO(大光電機)
1,298税込1,428
1台
5日以内出荷
色(本体)シルバーサテン材質鋼管 シルバーサテン塗装適合DP-35203G専用
ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイト DAIKO(大光電機)ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイトDAIKO(大光電機)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 白塗装寸法(mm)径Φ20 長1500色(本体)
ファン/DCモーターファン ホワイト DAIKO(大光電機)ファン/DCモーターファン ホワイトDAIKO(大光電機)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能材質本体:鋼板・鋼管 白塗装/本体:プラスチック 白寸法(mm)径Φ1200 高390取付方式簡易取付式電圧(V)AC100スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替色(本体)
ファン/DCモーターファン ブラック DAIKO(大光電機)ファン/DCモーターファン ブラックDAIKO(大光電機)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白寸法(mm)径Φ1200 高390取付方式簡易取付式電圧(V)AC100スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替色(本体)
シャンデリア/クリスタル/Hotel Lighting DAIKO(大光電機)シャンデリア/クリスタル/Hotel LightingDAIKO(大光電機)
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82調光の可否LED交換
シャンデリア/クリスタル DAIKO(大光電機)シャンデリア/クリスタルDAIKO(大光電機)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否
シャンデリア/~8畳 DAIKO(大光電機)シャンデリア/~8畳DAIKO(大光電機)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700電圧(V)AC100光源寿命40,000時間適用畳数~8畳取付方式簡易取付式器具・セットセット品光源色電球色LED交換
シャンデリア/~6畳 DAIKO(大光電機)シャンデリア/~6畳DAIKO(大光電機)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W×6灯相当光源寿命40,000時間適用畳数~6畳取付方式簡易取付式器具・セットセット品光源色電球色LED交換
シャンデリア/~4.5畳 DAIKO(大光電機)シャンデリア/~4.5畳DAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700電圧(V)AC100光源寿命40,000時間適用畳数~4.5畳取付方式簡易取付式器具・セットセット品光源色電球色LED交換
シャンデリア/~10畳 DAIKO(大光電機)シャンデリア/~10畳DAIKO(大光電機)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700電圧(V)AC100光源寿命40,000時間適用畳数~10畳取付方式簡易取付式器具・セットセット品光源色電球色LED交換
シャンデリア DAIKO(大光電機)シャンデリアDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)LEDシャンデリアDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
仕様吊高さ調節可能、プルレススイッチ付全長(mm)300~800色温度(K)2700光源色電球色
シャンデリア