絞り込み
適用畳数
- 4.5(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
光色
- キャンドル色(1)
- 電球色(12)
灯数
- 6(1)
器具・セット
- セット品(5)
調光の可否
- ×(5)
- ○(1)
色温度(K)
- 3000未満(10)
3000未満
消費電力(W)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満
電圧(V)
- 100(9)
100
演色指数(Ra)
- 80~90未満(9)
- 90以上(2)
80~90未満・90以上
定格光束(Lm)
- 1000未満(2)
- 1000~2000未満(5)
- 2000~3000未満(5)
- 3000~4000未満(5)
- 4000~5000未満(3)
- 5000~6000未満(1)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- コイズミ照明(60)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 山田照明(13)
- ENDO(遠藤照明)(7)
- 三菱電機(5)
- 東京メタル(4)
- 萩原(2)
- SWAN(シモジマ)(1)
- 新洋電気(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「適用畳数」から絞り込む
4.5(1)
6(2)
8(2)
10(2)

シーリングファン(灯具なし) 黒
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。用途小径で曲線デザインが印象的なシーリングファン色黒取付簡易取付式タイプリモコンスイッチ付:正転逆転切替・風量3段階切替ファン14.7W(50Hz/60Hz)※高速回転時
LEDシャンデリア
DAIKO(大光電機)¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷色器具:金取付C03/E12電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LED3灯ビンテージ風シャンデリア
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントとなるシャンデリア。フラットランプを採用し薄型でスッキリした印象です。特記引き掛けシーリング、調光器併用不可、LED交換不可、高さ調節可能材質鋼板・鋼管黒塗装、鋼板黒塗装(内側白塗装)鋼板木目調塗装(ダーク色)寸法(mm)直径450×高さ214 全長700-1200質量(kg)1.7消費電力(W)20.7スイッチプルスイッチランプLEDユニットフラット型(Φ70mm)3灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.7光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)1900演色性(Ra)83
LED5灯シャンデリア(6畳用)
DAIKO(大光電機)¥20,980税込¥23,0781台6日以内出荷マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントとなるシャンデリア。フラットランプを採用し薄型でスッキリした印象です。配線器具にアダプターを挿し込み設置するクイック取付式。工具は一切不要で、ご家庭で簡単に取付可能です。特記クイック取付式、LED交換不可、調光器併用不可材質鋼板・鋼管黒塗装、鋼板黒塗装(内側白塗装)鋼板木目調塗装(ダーク色)寸法(mm)直径500×高さ119質量(kg)2.8消費電力(W)34.5スイッチプルスイッチランプLEDユニットフラット形(Φ70mm)5灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.7光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)3200演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
シャンデリア
DAIKO(大光電機)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。色ヴィンテージ、銅板:木目調印刷(ダーク色)取付クイック取付式タイププルレススイッチ付:6灯-3灯-3灯-0消費電力(W)39色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.6LEDLEDユニットフラット形6.5W(GX53-1)×6灯塗装銅板・銅管:黒塗装灯数6演色指数(Ra)93定格光束(Lm)4200適用畳数~10畳用
ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイト
DAIKO(大光電機)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(32°まで)材質鋼管 白塗装寸法(mm)径Φ20 長1500色(本体)白
ファン/パーツ/DCモーターファン ブラック
DAIKO(大光電機)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(32°まで)材質鋼管 黒塗装寸法(mm)径Φ20 長1500色(本体)黒
ファン/DCモーターファン ホワイト
DAIKO(大光電機)¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能材質本体:鋼板・鋼管 白塗装/本体:プラスチック 白寸法(mm)径Φ1200 高390取付方式簡易取付式電圧(V)AC100スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替色(本体)白
ファン/DCモーターファン ブラック
DAIKO(大光電機)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白寸法(mm)径Φ1200 高390取付方式簡易取付式電圧(V)AC100スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替色(本体)黒
シャンデリア/~4.5畳
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷取付方式簡易取付式電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否否適用畳数~4.5畳LED交換可
シャンデリア/~10畳
DAIKO(大光電機)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷取付方式簡易取付式電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否否適用畳数~10畳LED交換可