ポーチライト :「照明器具」の検索結果
関連キーワード
「機能」から絞り込む
明るさセンサ(14)
点灯保持時間調整機能(2)
点灯照度調整機能(14)
その他(2)
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11
光源色昼白色
幅(mm)110
質量(kg)1.8
高さ(mm)670
材質(本体)プラスチック
奥行(mm)121
電圧(V)100
全光束(Lm)1062
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)96.5
光源寿命40000(光束維持率70%)
入力電流(A)0.21(100V時)
色(本体)ホワイト
色(カバー)乳白
デザインCasual
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)300
幅(mm)96
質量(kg)0.62
取付簡単引掛バネ方式
高さ(mm)126
消費電力(W)5
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)30.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)154
調光の可否不可
LED交換可能
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)390
質量(kg)1.2
高さ(mm)45
消費電力(W)3.1
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)5.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.06
光色電球色
明るさ10形電球2灯器具相当
出しろ(mm)88
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)17
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付方式壁直付型
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310
幅(mm)97
質量(kg)0.9
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)197
材質(本体)アルミ(オフブラック)
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)258
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
設備照明コーディネートシリーズ
明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)145
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.13
色(本体)プラスチック:ホワイト
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)121
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)316
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付ネジ込み方式
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
調光の可否不可
LED交換可能
設備照明コーディネートシリーズ
光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144
質量(kg)0.9
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)147
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.13
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)123
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300
幅(mm)96
質量(kg)0.64
取付簡単引掛バネ方式
高さ(mm)126
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
寸法(cm)壁面近接限度:30
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)30.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)154
調光の可否不可
LED交換可能
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。JIS規格GX53口金ソケット対応。カチットはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。LEDフラットランプの交換には、工事も電気工事士の資格も不要です。
用途集合住宅にもおすすめ。
仕様LEDフラットランプ(別売):Φ70
幅(mm)225
質量(kg)2
高さ(mm)225
色(カバー)(アクリルカバー)乳白
出しろ(mm)115
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)110
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
色アクリルカバー:乳白
取付壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.1
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296
幅(mm)204
質量(kg)1.6
色オフブラック
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)128
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)21
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)105
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
洗練された門まわりをつくるスクエアデザイン。
堅牢なアルミ製。コンパクトでスタイリッシュなデザイン。
幅の狭い角柱など、いままであかりを取り付けにくかった場所にも設置可能です。
幅(mm)75
質量(kg)0.4
高さ(mm)78
消費電力(W)2.2
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)29.5
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.045
色(パネル)アクリル:つや消し
光色電球色
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)65
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
145mmキューブタイプ
塗り壁仕上げのブロックの厚みに合わせたサイズ。
幅(mm)145
質量(kg)0.6
色アクリルカバー:乳白
取付ネジ方式
高さ(mm)145
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)145
演色指数(Ra)高演色90
取付面位置壁面・据置取付専用
調光の可否不可
LED交換可能
デザインシリーズ
シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。
ファサードをスタイリッシュに演出します。
乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)185
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
出しろを抑えたコンパクトなタイプ。出しろわずか45mm。
幅(mm)175
質量(kg)0.5
高さ(mm)77
消費電力(W)2.2
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)22.7
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.045
光色電球色
明るさ10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)45
演色指数(Ra)高演色93
定格光束(Lm)50
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。
ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。
乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185
質量(kg)0.6
取付ネジ込み方式
高さ(mm)185
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様消費効率:26.6 lm/W、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白、床埋込型、ステンレス製、Ra80、40形電球1灯器具相当、床面取付専用、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、ケーブル別売、金属車両や重量運搬車および一般乗用車の通る場所には設置不可、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式床埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)114.4
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)114
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)184
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)111
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
幅(mm)185
色アクリルカバー:透明・内面白塗装
取付壁面・天井面取付専用
高さ(mm)185
電圧(V)100
消費電力(W)6.1
構造密閉型/防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
色(本体)プラスチック:プラチナメタリック
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
設備照明コーディネートシリーズ
光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144
質量(kg)0.9
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)150
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)123
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。
シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。
幅(mm)147
質量(kg)1.9
色アクリルカバー:透明
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)445
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ点灯省エネ型
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)42.4
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.078
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)196
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)212
取付面位置壁面専用取り付け型
LED交換可能
可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
デザインシリーズ
シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。
ファサードをスタイリッシュに演出します。
乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)185
消費電力(W)6.1
構造防雨型/密閉型
センサーなし
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。
繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
消費電力(W)6.1
構造防雨型/密閉型
センサーなし
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。
繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。
繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213
質量(kg)0.8
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
消費電力(W)6.1
構造防雨型/密閉型
センサーなし
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.12
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。
繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
スリムなデザインで、さまざまなエクステリアスタイルに調和します。
幅(mm)122
質量(kg)1.5
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)320
材質(本体)アルミダイカスト(プラチナメタリック)
消費電力(W)4.5
構造防雨型/密閉型
センサーなし
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)34.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)154
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
設備照明コーディネートシリーズ
明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)150
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.12
色(本体)プラスチック:ホワイト
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)121
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1
2
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。