3ページ目: ポーチライト
「機能」から絞り込む
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)184
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様電源内蔵、LED内蔵
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9
色温度(K)2700
容量(VA)15
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)727
質量(kg)2.1
高さ(mm)126
取付方式クローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)11.6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
取付方向横向き取付専用
皮相電力(VA)12(100V)
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.4
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)187
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)4.5
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ140
質量(kg)0.5
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)68
取付方式グローブ:ねじ込式
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)4.5
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)190
質量(kg)0.7
高さ(mm)206
取付方式クローブ:ねじ込式
奥行(mm)121
構造防雨型
定格消費電力(W)6.5
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)16(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
可動範囲(°)センサー部:全方向20
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。プラグ付キャプタイヤケーブル3m。防雨型。
材質樹脂(黒色)、アクリル(内面ケシ)
消費電力(W)6.6
コード長さ(m)3
全光束(Lm)623
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
ランプ交換型でΦ100mmという小型化を実現。洗練されたエクステリアと調和します。
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)73
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
シンプルなブラケットからの光が強調する建築の建築のディティール。細い取付面は様々な場所に取付可能です。
幅(mm)90
寸法(mm)出:115
質量(kg)0.7
取付下向き取付専用
高さ(mm)135
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
上下配光のシンプルな灯体。明るさを確保しながら壁面や柱周りの演出も兼ねる照明計画に最適です。
仕様埋込ボックス取付不可、ランプ:別売
材質上・下面:ポリカーボネート(透明)
幅(mm)90
寸法(mm)出:147
質量(kg)1.3
高さ(mm)225
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11)
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
色(本体)マットシルバー
明るさJDR50W×2灯相当
配光タイプ上下配光
店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。
仕様絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可
質量(kg)0.7
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)165
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨・防湿型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)140
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
色アクリルカバー:乳白
取付壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.1
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296
幅(mm)204
質量(kg)1.6
色オフブラック
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)128
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)21
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)105
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310
幅(mm)97
質量(kg)0.9
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)197
材質(本体)アルミ(オフブラック)
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)258
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
190mmタイプ
ブロックの高さ「190mm」と厚み「120mm」に合わせたタイプ。
幅(mm)120
質量(kg)0.5
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)190
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)67
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)120
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)335
取付面位置壁面・据置取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換可能
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
145mmキューブタイプ
塗り壁仕上げのブロックの厚みに合わせたサイズ。
幅(mm)145
質量(kg)0.6
色アクリルカバー:乳白
取付ネジ方式
高さ(mm)145
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)145
演色指数(Ra)高演色90
取付面位置壁面・据置取付専用
調光の可否不可
LED交換可能
設備照明コーディネートシリーズ
明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)145
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.13
色(本体)プラスチック:ホワイト
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)121
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デザインシリーズ
器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm)115
質量(kg)1.1
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)322
タイプペア点灯可能型/点灯省エネ型
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)35.2
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
適合負荷LED:5.8Wまで(但し、、1灯に限る)
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)104
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)176
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
可動範囲(°)センサ(全方向):20
デザインシリーズ
器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm)115
質量(kg)1.0
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)322
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
センサーなし
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)35.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)104
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)176
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
デザインシリーズ
正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。
シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。
幅(mm)147
質量(kg)1.9
色アクリルカバー:透明
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)445
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ点灯省エネ型
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)42.4
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.078
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)196
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)212
取付面位置壁面専用取り付け型
LED交換可能
可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
デザインシリーズ
ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。
繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213
質量(kg)0.7
取付ネジ込み方式
高さ(mm)213
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.11
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)108
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117
寸法(mm)出:123
色黒
取付化粧ネジ式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(白・黒)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)29
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザイン。エントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別器具:LED一体型
幅(mm)□100
寸法(mm)出:117
質量(kg)0.4
色マットシルバー
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
構造防雨・防湿型
センサーなし
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井面
ボーダー柄のサイディングや格子の外構イメージを採り入れた意匠。点灯するとリブ上の凹凸を透過した光が印象的です
材質グローブ:アクリル
幅(mm)127
寸法(mm)出:142
質量(kg)0.7
取付ねじ込式
高さ(mm)125
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト
幅(mm)118
寸法(mm)出:103
質量(kg)0.8
高さ(mm)294
材質(本体)アクリル(乳白)
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる。赤色点灯で夜釣りやキャンプ、緊急時にも便利
付属品ヘッドバンド
幅(mm)60
高さ(mm)45
質量(g)約54(ヘッドバンド、電池除く)
奥行(mm)39(最大値)
角度(°)ヘッド部可動:90
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
光源色白色LED×1灯/COBLED×2灯
アズワン品番65-2322-33
明るさ(Lm)中央+サイド210/中央HI145/中央LOW40/サイド白色100/サイド赤色10
防水性IPX4(防沫形)
連続点灯時間(時間)中央+サイド 約6 / 中央HI 約11/ 中央LOW 約21、サイド白色 約9 / サイド赤色 約2
1個
¥1,328
税込¥1,461
当日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード。 ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
幅(mm)126
高さ(mm)83
質量(g)約146(電池除く)
奥行(mm)73(最大値)
電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)白色35/電球色30
色温度(K)白色 5000K電球色3000K
照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
光源色白色/電球色
電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)
点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
色(本体)ダークブラウン
光束(Lm)白色 35 / 電球色 30
アズワン品番65-2322-32
防水性IPX4(防沫形)
演色指数(Ra)80
調光の可否可
1個
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)120
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)
質量(kg)1
高さ(mm)120
取付方式工事
奥行(mm)148
電圧(V)100専用
口金E17
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)313
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
スクエアでシンプルなデザインのブラケット。
質量(kg)0.7
取付方式工事
光源白熱30W相当
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
耐水性防雨
演色指数(Ra)85
調光の可否否
電源ユニット内蔵。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面縦取付専用
定格固定出力
器具相当白熱電球40形器具相当
クラス40
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
材質本体:鋼板、セード:アクリル 乳白色消し塗装仕上
高さ(mm)125
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
LEDLED交換可
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
ランプランプ付
消費電力(W)4.9
容量(VA)9
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
保護構造防雨形
光源色電球色
LEDLED交換可
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプランプ付
LEDLED交換可
点灯保持時間60秒
調光の可否否
調光の可否否
ランプランプ付
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源寿命光源寿命40,000時間
仕様傾斜天井使用可能
保護構造防雨・防湿形
LEDLED交換可
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
光源寿命光源寿命40,000時間
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。