6ページ目: ポーチライト
「機能」から絞り込む
STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
材質(灯体)乳白消ガラス
材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト
構造防雨形
LEDランプ別売
CONNECTED LIGHTING
Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます
屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です
対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます
人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)
種別LED一体型
構造防雨型、Bluetoothアンテナ付
定格消費電力(W)5.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
別売品番【タブレット】RC913
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
壁や植栽のライトアップに最適
ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります
種別LED一体型
幅(mm)Φ85
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.4
材質(本体)ステンレス
構造防雨型
定格消費電力(W)5.5
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)385
ランプの種類LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
階段の蹴上面などのタイトなスペースにおすすめです
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)204
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.3
高さ(mm)64
奥行(mm)4
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:30.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
別売品番【専用埋込ボックス】OA253001
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)120
調光の可否不可
グレアレスな配光のコンパクトなフットライト。バッフルでまぶしさを抑えつつ、足元をやさしく照らします
バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)204
質量(kg)0.5
高さ(mm)72
奥行(mm)6
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
別売品番【専用埋込ボックス】OA253462
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます
高演色照明R15クラス2
幅(mm)271
カバーボリカーボネート(透明ケシ)
質量(kg)1.5
取付下向き取付専用
高さ(mm)145
奥行(mm)149
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【木台】PF322B
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
幅(mm)Φ240
カバーアクリル
質量(kg)1
高さ(mm)258
材質(本体)樹脂(黒色)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付方式クローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)2.1
取付壁面・天井面取付兼用
高さ(mm)727
取付方式クローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)11
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
取付方向縦向き・横向き取付可能
皮相電力(VA)12(100V)
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます
高演色照明R15クラス2
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否不可
塩害地向け仕様
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
構造防雨・防湿型、塩害地向け仕様
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
高演色照明R15クラス2
長さ(mm)300
幅(mm)160
質量(kg)1.2
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)116
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【木台】PF323B
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ317
質量(kg)1.1
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)100
取付方式グローブ:ねじ込式
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)8.7
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)15(100V)
明るさFCL20W相当
演色指数(Ra)80
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
天井直付専用の防雨型シーリングライトです
屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
高演色照明R15クラス2
種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L
幅(mm)Φ145
カバーガラス(ケシ)
質量(kg)1
高さ(mm)80
構造防雨型
定格消費電力(W)7.3
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)502
調光率(%)連続100-5、位相制御
取付面位置天井面取付可能
別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)5.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面取付兼用
調光の可否不可
アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています
高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ145
質量(kg)1
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)80
構造防雨型
定格消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)12(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能
調光の可否不可
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します
肉厚アクリルのエッジがきらめく拡散光カバータイプ
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)194
幅(mm)64
カバーアクリル(透明ケシ)
質量(kg)0.8
高さ(mm)70
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します
まぶしさを抑えるバッフルタイプ
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)194
幅(mm)64
質量(kg)0.7
取付傾斜天井取付:可能(~45°)
高さ(mm)70
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)338
幅(mm)125
質量(kg)1
材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ)
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)240
調光の可否不可
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)340
幅(mm)125
質量(kg)1
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト
建築と同化する超薄型設計
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)328
幅(mm)105
質量(kg)0.7
高さ(mm)70
構造防雨型
定格消費電力(W)5.1
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)7(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)507
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト
選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます
建築と同化する超薄型設計
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)54
構造防雨・防湿型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能
調光の可否不可
DECO WALL LIGHT
壁面をグラフィカルに彩るあかりの提案。ポーチライトとして、装飾として、住宅や店舗を華やかなものにします
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)53
構造防雨型
定格消費電力(W)5.5
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)Φ314
質量(kg)3.1
材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)145
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
別売品番【絶縁台】PF218W
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
悪霊の侵入を防ぎ災いから家を守る魔よけの獅子・シーサー
300余年の歴史を誇る壺屋焼の陶工の手によるボーチライトです
別売人検知カメラ対応。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)Φ220
質量(kg)1.9
材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)148
構造防雨型
定格消費電力(W)5.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
別売品番【絶縁台】PF218W
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)200
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
高演色照明R15クラス2
幅(mm)150
カバーガラス(透明ケシ)
質量(kg)1.4
高さ(mm)360
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)200
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり
趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271G
カバー面取りガラス(透明)
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
構造防雨型
色温度(K)2700
固定方法アンカーボルト固定式
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-5調光可能
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです
種別LED電球シャンデリア球状4.8W×2(E17)No.253E1
幅(mm)Φ276
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)1.5
取付壁面・天井面取付兼用
高さ(mm)116
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)9.6
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具40W×2灯相当
別売品番【絶縁台】PF218B
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)469
調光の可否不可
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト
ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します
種別LED電球シャンデリア球状4.8W(E17)No.253E1
材質グローブ:ガラス(セピア色・模様入)
幅(mm)124
質量(kg)1.8
高さ(mm)294
材質(本体)ステンレス/アルミ(鉄色ラスティ)
奥行(mm)192
構造防雨型
定格消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:22.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)5(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)110
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします
別売センサー対応
高演色照明R15クラス2
幅(mm)166
質量(kg)0.8
高さ(mm)265
奥行(mm)280
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです
人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)25(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。明暗センサー付き。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(黒色ケシ)、ポリカーボネート(透明ケシ)
消費電力(W)5
全光束(Lm)260
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
狭小通路に便利な埋込ボックス不要の超薄型直付フットライト。まぶしさを抑えたワイド配光が通路の安全性を確保します。
仕様調光器:不可
幅(mm)180
寸法(mm)出:35
質量(kg)0.3
高さ(mm)70
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)3.9
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)348
プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。狭い玄関周りにもスマートに納まります。
仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可
材質グローブ:ステンドグラス(模様入)
幅(mm)154
寸法(mm)出:207
質量(kg)1.4
高さ(mm)235
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
構造防雨型
センサー人感センサー付
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
人感センサー切換型
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。
仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可
寸法(mm)出:116
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)
電圧(V)100
構造防雨型
センサー人感センサー付
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)276
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)469
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。